カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「tc-30bg」の検索結果

高硬度放熱シリコーン TC-BG
信越化学工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG
信越化学工業¥58,980~税込¥64,878~1箱(500枚)ほか16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物