カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 事務用品(15)
- バイク部品(13)
- 切削工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 家電(8)
- 測定用品(7)
- 制御機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 整備工具・収納(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(29)
- CKD(25)
- 呉竹(15)
- 信越化学工業(11)
- 京セラ(9)
- Nikon(ニコン)(6)
- JTC(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- brembo(4)
- アルファ[販促](4)
- TRUSCO(3)
- Vesrah(3)
- タニタ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ライン精機(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 東洋技研(2)
- カナフジ電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tc-400」の検索結果

Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥11,700税込¥12,8701個9日以内出荷全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。容量(mL)4000液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
コンディションセンサー
タニタ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC幅(mm)親機:162、子機:73寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31色アイボリー高さ(mm)親機:125、子機:107材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC質量(g)約330(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0奥行(mm)親機:40、子機:31電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0通信方式特定小電力無線使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)保証期間1年防塵防水性能IP65(子機のみ)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)設置方式フック穴あり時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31カレンダー月日・曜日表示通信距離(m)最大約50
ツールケース
アイリスオーヤマ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷収納するものに合わせて選べる3サイズで、使い勝手の良いツールケースです。 可動式トレー付きで小物の収納に便利です。用途工具収納トラスコ品番818-3686材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロプレン(PP)、バックル:ABS樹脂色ダークグレー/レッド材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)20外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)190シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)220
赤外線サーモグラフィー GTC400C
BOSCH(ボッシュ)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検温度範囲(℃)-10~400精度(℃)±3.0視野角53×43°焦点距離最小0.3m温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)6保護等級IP53解像度(赤外線カメラ)160×120pxフレームレート9Hz付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.54(乾電池含)使用温度範囲(℃)‐10~45奥行(mm)63電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)測定範囲(℃)-10~+400寸法(幅)233mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降インターフェースUDBポート:1.1メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpgディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)画素数19200保管温度範囲(℃)‐20~70特性防じん・防滴データ転送MicroUSB、Wi-Fi測定視野角(°)53×43°寸法(高さ)(mm)95測定精度(℃)(赤外線)±3.0データ保存形式JPEG
洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット
THERMOS(サーモス)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から3日以内出荷洗浄機対応ステンレスポットシリーズ。新構造の中栓で分解しやすく洗いやすくなりました。容量(L)実:0.41サイズ(mm)約115×180×H135保温効力(℃)42以上(10時間)保冷効力(℃)14以下(10時間)
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)
協和精工¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
ZIG fabricolorツイン12色セットB
呉竹¥2,498税込¥2,7481セット(12本)当日出荷滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカー。 ブレンダ―入りで表現の幅が広がる12色セットです。材質ペン:PP・PEs・PA/ケース:PP/台紙:紙寸法(mm)174×148×13タイプツイン線幅(mm)ブラッシュ芯/1.0~5.0、細/1.0インク色ブレンダー・蛍光イエロー・蛍光ピンク・蛍光グリーン・ライトカーマイン・ダークピンク・ペルシアングリーン・ターコイズグリーン・ダークブラウン・ダークオートミール・ナチュナルベージュ・ライトバイオレットインク油性インキ商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
赤外線サーモグラフィー お買い得セット
BOSCH(ボッシュ)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。温度範囲(℃)-10~400精度(℃)±3視野角53×43°温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)6保護等級IP53解像度【熱画像】160×120トラスコ品番146-3317セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池幅(mm)95高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-10~45奥行(mm)63電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ディスプレイ3.5インチ防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)測定温度範囲(℃)-10~400保管温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)53×43最小表示(℃)0.1相対湿度(%RH)20~80
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥629,800税込¥692,7801台4日以内出荷硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
ラジアル・ブリッスルブラシ
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500外径(Φmm)152.4
点滴キャップ
三田理化メディカル¥71,980税込¥79,1781パック(100個)7日以内出荷から11日以内出荷キャップで先端をカバーし、スタンド転倒・事故を防ぎます。丸棒タイプの点滴スタンドU型、O型に対応しています。キャップ穴の適合サイズは、点滴スタンドの先端径Φ6~7mmです。材質シリコン(緑)寸法(mm)Φ20×125質量(g)6.4![わくわくハロウィンタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82176196-240829-02.jpg)
わくわくハロウィンタペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥3,598税込¥3,9581枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。上下パイプ付きなので、上部ひもを固定するだけで迫力サイズのタペストリーを手軽に美しく飾ることができます。フロアスタンドを活用して展開してもGood!※実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。用途ハロウィンの雰囲気作りが簡単にできる人気アイテム。材質テトロンポンジ寸法(cm)180×90![秋もみじスダレ アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52678914-240117-02.jpg)
秋もみじスダレ
アルファ[販促]¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷上部ひも付。趣きのあるスダレアレンジ。天然素材につきスダレサイズは多少異なります。材質布・天然素材・PE・エスレン寸法(高さH×幅W)(cm)60×88
カムシャフトアライメントツール
JTC¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷用途カムシャフト・クランクシャフトの位置決めに使用します。適合車種VOLVO S80・XC90・XC60・XC703.0T・3.2(T6エンジン) 2007年以降RoHS指令(10物質対応)対応![HAPPY HALLOWEENタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82183686-240829-02.jpg)
HAPPY HALLOWEENタペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥3,598税込¥3,9581枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。上下パイプ付きなので、上部ひもを固定するだけで迫力サイズのタペストリーを手軽に美しく飾ることができます。フロアスタンドを活用して展開してもGood!※実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。用途ハロウィンの雰囲気作りが簡単にできる人気アイテム。材質テトロンポンジ寸法(cm)180×90
ZIGファブリックカラーツイン レッド
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪
ZIGファブリックカラーツイン ブラック
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪
ZIGファブリックカラーツイン グリーン
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪
ZIGファブリックカラーツイン イエロー
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪
ZIGファブリックカラーツインブレンダー
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪
ZIGファブリックカラーツイン 紫
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪
ZIGファブリックカラーツイン ピンク
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪
ZIGファブリックカラーツイン 薄緑
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪
ZIGファブリックカラーツイン 緑灰
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪
ZIGファブリックカラーツイン ブラウン
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪
ZIGファブリックカラーツイン オレンジ
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪
ZIGファブリックカラーツインコバルトB
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪
ZIGファブリックカラーツイン ブルー
呉竹¥1,298税込¥1,4281箱(6本)4日以内出荷ZIG ファブリカラーツインは、滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカーです。文字書きに便利な細芯と、布に塗りやすいブラッシュ芯のツインタイプ。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。 上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。全30色の豊富なカラーバリエーションで、グラデーションの表現などもできます。オリジナルのデコレーションで、他の子と差をつけましょう♪



















![もみじ並木タペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52678485-240117-02.jpg)




![わくわくハロウィンタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82176196-240829-02.jpg)
![秋もみじスダレ アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52678914-240117-02.jpg)


![HAPPY HALLOWEENタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82183686-240829-02.jpg)