カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 切削工具(34)
  • 整備工具・収納(32)
  • 作業工具(22)
  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業服(6)
  • バイク部品(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-45」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープカッター 大巻用 南部大型 TC-45N ニチバン

    テープカッター 大巻用 南部大型 TC-45N

    ニチバン
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    デザインリニューアル!。重量感のある南部鉄製で卓上アクセサリーとしても最適です。堅ろうで抜群の安定性があり、使えば使うほど味の出る南部鉄製です。
    スモーキーグレー
  • トルクヒンジ HG-TC45H型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TC45H型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)60種類特殊形状長さL(mm)16仕上光沢バレル研磨幅W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)6.5
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC

    ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用

    JTC(8件のレビュー)
    20,900税込22,990
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
  • ワーカーズツールバッグ TRUSCO

    ワーカーズツールバッグ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    工具の運搬収納に便利なツールバッグです。フルオープンタイプですので工具の出し入れもスムーズです。
    形状ワークバッグ質量(kg)1.1材質(本体)ポリエステルポケット数外側8個外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)260
  • 取っ手付ポリ袋 シルバー 100枚 ハウスホールドジャパン

    取っ手付ポリ袋 シルバー 100枚

    ハウスホールドジャパン
    1,298税込1,428
    1冊(100枚)
    4日以内出荷
    透けにくいシルバー色、レジ袋タイプのポリ袋。 たくさん使えるお得な100枚入り
    シルバー入数(枚)100耐冷温度(℃)-30素材ポリエチレン
  • 真空断熱容器 アズワン

    真空断熱容器

    アズワン
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500
  • コネクタープライヤー JTC

    コネクタープライヤー

    JTC(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
    全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • エホママルチクラブクランプ TRUSCO

    エホママルチクラブクランプ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類その他クランプ
  • ベアリングナットソケット JTC

    ベアリングナットソケット

    JTC(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途トヨタ専用適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PCD(mm)60
  • Tスロットカッター TC 大洋ツール

    Tスロットカッター TC

    大洋ツール
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • トラップカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    トラップカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
    スピード作業を可能にしたクイックアクション設計。ノブにスペア用替刃付
    仕様トラップ管・銅管装着丸刃/K601トラスコ品番351-7250使用範囲(Φmm)6~45
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 7ポイントソケット JTC

    7ポイントソケット

    JTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途盗難防止ロックナット用材質CR-MORoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチセット JTC

    オイルフィルターレンチセット

    JTC
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    18PCSのセット。 軽自動車~輸入車まで対応のフルセット!
    セット内容JTC1114,JTC1021,JTC1235,JTC4695,JTC1521,JTC4611,JTC1403,JTC4160A,JTC1522,JTC4452,JTC4668,JTC4612,JTC4904A,JTC4859A,JTC4571,JTC4352,JTC4353差込角(mm)12.7/21適合車種プリウス・クラウン・CX5・ベンツetcRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • トリプルスクエアソケットセット JTC

    トリプルスクエアソケットセット

    JTC
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    用途ドライブシャフトの脱着に使用します。全長(mm)120サイズM8・M10・M12差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工

    パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

    イシハシ精工
    919税込1,011
    1パック
    翌々日出荷
    両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工

    パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)

    イシハシ精工
    1,198税込1,318
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ロック付き
    全長(mm)280使用範囲(mm)0~65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線テスター JTC

    配線テスター

    JTC
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    車輌配線の断線を非接触で探知する事が出来ます。
    付属品ハードケース使用電池9V電池2個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクトクッション JEFCOM(ジェフコム)

    プロテクトクッション

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    運搬・収納用ケース等の緩衝材。 ケースの内側にセットして、内容物を衝撃から保護。 ケースの大きさに合わせてカッター等で自由にカットできる。
    材質ポリウレタン
  • 超硬Tスロットカッター 三洋工具

    超硬Tスロットカッター

    三洋工具
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 投げ込みクーラー フーバー

    投げ込みクーラー

    フーバー
    929,999税込1,022,999
    1台
    6日以内出荷
    シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します。浅いバスで使う際に便利なフレキシブルタイプへのコイルに変更することも可能です。ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です。特注形状のプローブも製作可能です。
    2018年トラスコ掲載ページ10 1127
  • Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 千鳥刃Tスロットカッター STC 大洋ツール

    千鳥刃Tスロットカッター STC

    大洋ツール
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    989税込1,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 千鳥刃Tスロットカッター STC FKD(フクダ精工)

    千鳥刃Tスロットカッター STC

    FKD(フクダ精工)
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角を持ち、切削性に優れています。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
    材質SKH56刃幅公差(mm)0~+0.1
  • 高硬度放熱シリコーン TC-BG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-BG

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
  • BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16 東芝

    BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16

    東芝
    209税込230
    1個
    当日出荷
    BCDコードの入力を7セグメント表示素子駆動信号に変換するデコーダです。 カソードコモン型LEDを直接駆動できるだけでなく、簡単なインターフェースでいろいろな表示素子も駆動できます。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
    機能BCD-to-Seven Segment Latch/・Decoder/DriverRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
  • バイテンダーアーム 富士元工業

    バイテンダーアーム

    富士元工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
    トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133
  • 6回路入りシュミットトリガーインバータ(NOTゲート) 東芝

    6回路入りシュミットトリガーインバータ(NOTゲート)

    東芝
    129税込142
    1個
    当日出荷
    全入力端子にシュミットトリガ機能を持っているので、回路しきい値電圧(Vp、Vn)が異なります。 ラインレシーバ、モノステーブルマルチバイブレータ、ON/OFFの境が明確でないセンサー等の幅広い応用が可能です。 TC4069UBPとピンコンパチブルです。 電源電圧(Vdd)が大きくなるにつれて、ヒステリシス電圧の範囲が大きくなります。(Vdd=5V時 min=0.25V max=1.25V/Vdd=15V時 min=3.8V max=5.6V) 標準C-MOSロジック4000シリーズの6回路入りシュミットトリガー入力インバーター(ヒステリシス付入力のNOTゲート)です。【仕様】
    機能Hex Schmitt TriggerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
  • 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具

    超硬千鳥刃Tスロットカッター

    三洋工具
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 35mm シリンダー錠(50mm吊長) エスコ

    35mm シリンダー錠(50mm吊長)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-45材質真鍮幅(mm)35ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
  • 高硬度放熱シリコーン TC-CG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-CG

    信越化学工業
    6,398税込7,038
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9危険物の類別非危険物
  • Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC 大洋ツール

    ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC

    大洋ツール
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応