「tc-cbc」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープカッター(直線美) ニチバン

    テープカッター(直線美)

    ニチバン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。 金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
    適合テープ幅(mm)18まで繰り返し・詰め替え対応
  • テープカッター 直線美 for Business ニチバン

    テープカッター 直線美 for Business

    ニチバン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    大巻専用 24mm幅までのテープに対応しています。 小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。 凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)
    用途封緘・ラッピングに。 ポスター等の展示物に。 サンプル作成に。 資料整理に。適合テープ幅(mm)(最大)24材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属寸法(mm)199.7×67.5×112質量(kg)1テープ種類大巻適合テープ芯内径(Φmm)76繰り返し・詰め替え対応
  • 事務用テープカッター替刃 ニチバン

    事務用テープカッター替刃

    ニチバン
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合TC-CBE5、TC-CBE6
  • テープカッター 替刃 PLUS(プラス)[文具]

    テープカッター 替刃

    PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    プラスのテープカッターTC-101E/TC-201/TC-301用替刃。粘着物の付着などで、切れ味が落ちたと思ったら替え時です。刃の交換時は、マイナスドライバー、又はペンチを用いて本体から刃を上方向に引き抜いて下さい。GPNエコ商品ねっと掲載商品
    適合TC-101E、201、301用材質シリコンアズワン品番65-0431-04繰り返し・詰め替え対応
  • テープカッターロータリー T-M12D 替刃 コクヨ

    テープカッターロータリー T-M12D 替刃

    コクヨ(22件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
  • 替刃 KTC

    替刃

    KTC(20件のレビュー)
    719税込791
    1セット(10枚)
    当日出荷
    刃厚(mm)0.25
  • テープカッター用替刃 オープン工業

    テープカッター用替刃

    オープン工業(7件のレビュー)
    87税込96
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番497-8099適合品番TD-30、TD-51、TD-60、TD-100、TD-200
  • テープカッター<カルカット> コクヨ

    テープカッター<カルカット>

    コクヨ(53件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
    用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19適合大巻き・小巻き両用材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC質量(kg)1.2テープ種類大巻き・小巻き両用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
  • テープカッター 卓上用 モノタロウ

    テープカッター 卓上用

    モノタロウ(209件のレビュー)
    269税込296
    1台
    当日出荷
    大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
    適合テープ幅(mm)12~24材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドカッター直線美TC-20CB6黒 ニチバン

    ハンドカッター直線美TC-20CB6黒

    ニチバン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    テープ種類大巻グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
  • テープカッター モノタロウ

    テープカッター

    モノタロウ(547件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    梱包作業に便利なテープカッター
    用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80
  • テープカッター<カルカット> 替刃 コクヨ

    テープカッター<カルカット> 替刃

    コクヨ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カルカット(T-SM100)用の専用替刃です。 約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
    適合機種T-SM100、T-SM110、T-SM111材質ステンレス繰り返し・詰め替え対応
  • Cubeads キュッキュッ スタンダード 龍野コルク工業

    Cubeads キュッキュッ スタンダード

    龍野コルク工業
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    やわらかいビーズが、お使いになる方の背と腰に合わせてフィットするので楽に座っていただけます。長時間座っていると腰がつらい方におすすめ。
    材質中材:ポリスチレン、表地:ナイロン・ポリウレタン質量(g)350対応手洗い可使用機器脱水機不可寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×46×13
  • セロテープ 直線美ミニ ニチバン

    セロテープ 直線美ミニ

    ニチバン(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)15エコマーク認定認定テープ長さ(m)20テープ種類小巻グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 012グリーンマーク認定
  • 充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品 TOPLAND

    充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品

    TOPLAND
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    USB PD(USB Power Delivery)対応で、急速充電が可能。最大出力3.0A対応。データの転送や同期が出来ます。Certified Hi-Speed USB正規認証品。
    用途Type-C用ケーブル。スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB材質TPUホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480インターフェイスUSB-Type-C⇔USB-Type-C適合用途充電/データ転送
  • ハンドカッター ニチバン

    ハンドカッター

    ニチバン(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    テープの外径(3インチ)にピッタリセット可能です カートンテープ、クラフトテープに付けることで包装作業の能率がアップします
    用途梱包用テープの作業。トラスコ品番135-2113主な用途梱包用
  • DCギヤードモータ TG-47E-VGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-47E-VGタイプ

    ツカサ電工
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープカッター(樹脂製) TRUSCO

    テープカッター(樹脂製)

    TRUSCO(110件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
    最大テープ幅(mm)50
  • DCギヤードモータ TG-47G-VMタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-47G-VMタイプ

    ツカサ電工
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
    仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付トラスコ品番289-9655質量(kg)2.6電源AC100V消費電力18W本体寸法(mm)奥行249使用テープ幅(mm)7~50表示桁数最大3(テープ長さ)本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)30~999
  • テープカッター タブメーカー ニチバン

    テープカッター タブメーカー

    ニチバン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。 仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。 セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。 小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。 2台を固定連結して使用できます。 幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。
    用途レジでのシール貼り 店頭での包装質量(kg)1.2本体サイズ(mm)55×180×112テープ種類大巻/小巻両用繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドカッター直線美TC-20CB5白 ニチバン

    ハンドカッター直線美TC-20CB5白

    ニチバン(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    テープ種類大巻グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応