カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全用品(3)
- 医療(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CIO(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- JTC(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- サンワサプライ(1)
- シカゴニューマチック社(2)
- スーパーツール(2)
- デンゲン(6)
- ナビス(アズワン)(2)
- ニチバン(1)
- ヒロセ(2)
- 三菱電機(2)
- 信越化学工業(3)
エコロジープロダクト
「tc-cp」の検索結果

パタパタコーン用LEDフラッシュ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起にトラスコ品番762-4867適合本体TCCP-450-R、TCCP-700-R材質本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂幅(mm)44.3高さ(mm)95質量(g)26電源単4形乾電池(2個)別売
パタパタコーン
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381本当日出荷中心を引き出すだけですぐにセッティングでき、収納時には折りたためるので非常にコンパクトです。用途工事現場や駐車場などに仕様反射ライン付トラスコ品番762-4859幅(mm)247質量(kg)0.53収納時全高(mm)50
ブラックホーク用変換アダプター(メス)
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。 日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
ブラックホーク用変換アダプター
JTC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷日本規格1/4→3/8に変換適合JTC7040-1、JTC7001-1、JTC8P101-A用RoHS指令(10物質対応)対応
パタパタコーン
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷トラスコ品番431-1086幅(mm)310質量(kg)0.98色レッド高さ(mm)700種類伸縮式収納時全高(mm)50デザインライン入り
救急トレーカート
ナビス(アズワン)¥194,000税込¥213,4001個翌々日出荷引出しにアルティアハーフトレーを使用してるためトレーを交換することでも物品の補充が可能です。トレーが引き出せないように鍵付きのストップバーが付いています。幅の狭いスリムサイズのためベッドサイドでも場所を取りません。キャスターのストッパーは車輪の回転と旋回を同時にロックします。アルティアユニットシリーズの下段デスクユニット(引出し無し)に収納できます。付属品アルティアハーフトレー浅型×2枚、アルティアハーフトレー深型×2枚、蘇生板×1枚、鍵×2個材質本体フレーム/アルミニウム、天板・側板/PVC(塩化ビニル樹脂)、トレー/ABS樹脂もしくはPC(ポリカーボネート)、蘇生板/HDPE(高密度ポリエチレン)質量(kg)20寸法蘇生板:400×600×15キャスターΦ100エラストマー製(四輪ダブルストッパー付き(旋回・車輪の同時ロック))天板寸法(mm)本体天板/427×495×826、補助天板/200×495寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×495×826
USB-C マグネット変換アダプタ パープル
CIO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに。スマホなどの充電にも邪魔にならないL字設計
テープカッター 直線美 for Business
ニチバン(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷大巻専用 24mm幅までのテープに対応しています。 小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。 凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)用途封緘・ラッピングに。 ポスター等の展示物に。 サンプル作成に。 資料整理に。材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属寸法(mm)199.7×67.5×112質量(kg)1テープ種類大巻適合テープ芯内径(Φmm)76適合テープ幅(mm)(最大)24繰り返し・詰め替え対応
ライトニングケーブル USB TypeC
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷USB2.0 Type-CケーブルにLightning変換アダプタが付属し、スマホやタブレットを1本で快適に接続できます。Type-CとLightningの2in1設計で、デバイスごとにケーブルを持ち替える手間がありません。AppleのMFi認証を取得しており、iPhoneやiPadでも安心して使用できる高品質なケーブルです。変換アダプタとケーブルの接続部が回転するため、ねじれや断線を防ぎ長く快適に使えます。シリコン製のケーブルタイ付きで、持ち運びや収納時もスッキリと整理できます。CtoC接続時はPD60Wに対応し、ノートPCやタブレットもスピーディーに充電できます。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送できます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。仕様アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス、認証有無:MFi、ケーブル長(MD):1~1.49、線材規格(UL):UL2725、UL2725線材難燃性、UL2725線材難燃性、外皮VW-1被覆材質(Coating material):PVC、最小曲げ半径:17.5mmシールド数、動作温度範囲/動作湿度範囲:0℃-40℃,30%RH~93%rh、保存温度範囲/保存湿度範囲:-10℃-40℃,40%RH~60%rh種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスアダプタ、(MD)Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種シールド1重シールドケーブル径(Φmm)約3.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(20V/3A )
救急トレーカート
ナビス(アズワン)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷引出しにアルティアハーフトレーを使用してるため、トレーを交換することでも物品の補充が可能です。トレーが引き出せないように鍵付きのストップバーが付いています。幅の狭いスリムサイズのため、ベッドサイドでも場所を取りません。キャスターのストッパーは、車輪の回転と旋回を同時にロックします。アルティアユニットシリーズの下段デスクユニット(引出し無し)に収納できます。付属品アルティアハーフトレー浅型×2枚、アルティアハーフトレー深型×2枚、蘇生板×1枚、鍵×2個材質本体フレーム/アルミニウム、天板・側板/PVC(塩化ビニル樹脂)、トレー/ABS樹脂もしくはPC(ポリカーボネート)、蘇生板/HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)蘇生板:400×600×15質量(kg)20キャスターΦ100mmエラストマー製(四輪ダブルストッパー付き(旋回・車輪の同時ロック))天板寸法(mm)本体天板/427×495×826、補助天板/200×495寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×495×826
ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入)
デンゲン¥62,980税込¥69,2781セット当日出荷セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別2バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ2バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)
デンゲン(2件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781セット当日出荷セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
ガラス棒温度計 ポケットサイズ
デンゲン(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷全長(mm)290(測定部/128)直径(Φmm)13(測定部/7)測定温度範囲(℃)-20~80危険物の類別非危険物
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥34,980~税込¥38,478~1箱(500枚)当日出荷から16日以内出荷色茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
ハイブリッド車専用3バルブガスチャージャーセット
デンゲン¥72,980税込¥80,2781セット翌々日出荷セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本ガスホース 緑(虫押付)(1.2m) 1本4方ジョイント 1個クイックカプラ(高圧・低圧) 各1個3バルブゲージマニホールド(CP-MG333H) 1個真空ポンプホース(1.6m) 1本サービス缶切りバルブ 4個温度計(CP-TC) 1個ポスター 1枚種別3バルブ方式危険物の類別非危険物
HPE ANW USB-C to C PC-to-Switch Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
ガスチャージ工具セット (CP-MG200N入)
デンゲン¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容ツールボックス1個2バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本ポンプ(ガス)用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計10点セット危険物の類別非危険物
ガスチャージ工具セット (CP-MG300N入)
デンゲン¥52,980税込¥58,2781セット4日以内出荷用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容ツールボックス1個3バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本ポンプ用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計11点セット危険物の類別非危険物
Aruba USB-C to USB-C PC-to-Switch Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷Aruba Switch用アクセサリー。
ヒロセ電機 コンタクト引抜工具 HR12シリーズ ピン 30→26AWG
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:30 → 26AWG●シリーズ:HR12●ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、O 5 mm又はO 7 mmのケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(500枚)15日以内出荷から62日以内出荷色暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(500枚)16日以内出荷色赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2
反力受けカップ 日本仕様(JIS規格)
シカゴニューマチック社¥83,980税込¥92,3781個22日以内出荷トラスコ品番708-3077適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け
反力受けカップ スプリング入り(ISO規格)
シカゴニューマチック社¥60,980税込¥67,0781個22日以内出荷トラスコ品番708-3078適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け