USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) IODATA MPC-LVZ2/TWTシリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】IODATA/アイ・オー・データリモートアクセスゲートウェイ・MPC-LVZ2/TWTシリーズMPC-LVZ2/TWTMPC-LVZ2/TWTS1MPC-LVZ2/TWTS5miniPCMPC-LVZ2MPC-LVZ3P/QCMPC-LVZ3PAドッキングステーションUS3C-DS1/PDUS3C-DS1/PD-AHDMIキャプチャーGV-LSU200GV-US2C/HDGV-USB3/HDSHDMIアダプターWHD-4KT1WHD-4KTR1STBDS-ASTB2スピーカーフォンTC-SPL2TC-SPLF2TC-SPLF2-AGTC-SPRC100TC-SPRC100-AGNASMPC-LVZ3P/QCICカードリーダーBLE-NFCCreative/クリエイティブスピーカーCreative MUVO GoCreative MUVO PlayCreative PEBBLE PROCreative Pebble V3Creative Stage Air V2Creative Stage SECreative Stage V2Creative SXFI CARRIERCreative T60Sound Blaster Katana V2Sound Blaster Katana V2Xすべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス