カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-100 togi」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
【レンタル】濁度チェッカー OPTEX(オプテックス)【レンタル】濁度チェッカーOPTEX(オプテックス)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から3日以内出荷
センサーで濁りをチェック。連続的な簡易モニタリングが実現します。 濁度チェッカー変換器SC-T3との組み合わせで、信号出力応答時間・警報レベル設定などが可能です。ワーパー洗浄装置内蔵により、1ヶ月に一度の清掃確認の簡単メンテナンスで、簡単に連続的な簡易モニタリングが可能です。
仕様【洗浄装置】両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置セット内容検出器(TC-3000)、吊り下げ金具、吊り下げアタッチメント、結束バンド×5、変換器(SC-T3)、変換器取付金具、変換器取付ネジ×2、Y端子、収納ケース(TC-3000、SC-T3)寸法(mm)Φ32×163(横吊り下げアタッチメントを除く)測定範囲0~3000度(ホルマジン度)質量(g)約930電源DC12V±10%洗浄時間電源投入直後に1回洗浄、以後10分毎に1回洗浄
ダクトカッター 東洋技研ダクトカッター東洋技研
26,980税込29,678
1本
当日出荷
ダクトカッターは刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部とスライドカバー、直角アタッチメントを併用することで、配線ダクト、端子台カバー等の各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断付属品スライドカバーA、スライドカバーB、直角アタッチメント全長(mm)270刃長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
替 刃(EA338LA用/1枚) エスコ替 刃(EA338LA用/1枚)エスコ
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA338LA-1
バーディーカッター 興和化成バーディーカッター興和化成
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
ダクトカッター 室本鉄工ダクトカッター室本鉄工(11件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
チェンソー防護用チャップス ツムラ(津村鋼業)チェンソー防護用チャップスツムラ(津村鋼業)
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
EN ISO11393-2:2019適合品のチャップスです。6層の防護素材なのでクラス1(20m/s)の切断抵抗性があります。蒸れにくくズレにくいので動きやすいです。4点留めバックルで体にフィットします。
サイズフリー質量(g)1260ウエスト(cm)60-120全長(cm)94素材表地:ナイロン420D 100%/防護素材:ポリプロピレン50%、ポリエチレンテレフタート50%
透視度計 アズワン透視度計アズワン(6件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
下水の透視度を的確にキャッチできます。
【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計 JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計JFEアドバンテック
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計 INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。
仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用)セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト)寸法(mm)Φ60(フランジΦ70)×232質量(kg)空中:1.3、水中:0.7測定範囲クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃分解能クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃メモリーカードminiSDカード(16MB~2GB)サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル濁度計 東亜DKK【レンタル】ポータブル濁度計東亜DKK
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。小型センサー。従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。
測定方式90度散乱光測定方式表示方式LCD表示器測定項目濁度、温度(同時測定/表示)測定範囲濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)温度:0~+50℃分解能濁度:1NTU温度:0.1℃アナログ出力濁度・温度同時出力濁度:フルスケール 0~800mV温度:フルスケール 0~1V繰返し性濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)温度:0.3℃校正純水によるワンボタンゼロ校正データメモリ100点(濁度・湿度)使用温度範囲(℃)周囲温度/0~+40検水温度0~+50電源乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×95×160本体質量(kg)約2.3(乾電池含む)寸法検出部/約Φ30×240mmリード長/約10m(標準センサー)約30m(オプションセンサー)質量(g)約400(標準センサー)セット内容本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
SK-270WP用投げ込みセンサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用投げ込みセンサ佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1本
当日出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途水、オイル、ソース、醸造などの液体測定に。材質SUS304(感温部)質量(g)約240測定範囲(℃)-40.0~150.0コード長さ(m)5寸法(Φmm×Lmm)感温部:17×90センサ形状円筒測定精度(℃)-40.0~ -10.0:±1.5、 -9.9~105.0:±0.6
超硬カッタ REX(レッキス工業)超硬カッタREX(レッキス工業)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
Grove 濁度センサー for Arduino Seeed StudioGrove 濁度センサー for ArduinoSeeed Studio
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
インターフェースアナログ/デジタルコネクタGrove用、電源用アズワン品番64-5657-02
濁度・色度センサー KRK(笠原理化工業)濁度・色度センサーKRK(笠原理化工業)
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
アズワン品番1-8673-01寸法(mm)48×32×320質量(g)約300セット内容濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース
【レンタル】ポータブル濁度計 東亜DKK【レンタル】ポータブル濁度計東亜DKK
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当)セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方法近赤外90度散乱光測定外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
デジタル濁度計 共立理化学研究所デジタル濁度計共立理化学研究所
79,980税込87,978
1台
当日出荷
手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲20~500度測定方式透過光測定法付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書TGK品番211-80-59-51型式DPM2-TB500質量(g)約210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池3個(約3000回測定可能)測定項目濁度本体寸法(mm)68×145×48H表示分解能1度検水量10mL測定波長615nmデータメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能使用周囲温度(℃)-5~50アズワン品番63-7895-53
ダクトニッパー 興和化成ダクトニッパー興和化成(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。 ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。 その他樹脂製品の奥深い個所の切断。トラスコ品番322-0672全長(mm)327質量(g)460刃幅(mm)18.5
ProDSS用センサ ワイエスアイ・ナノテックProDSS用センサワイエスアイ・ナノテック
119,800税込131,780
1個
46日以内出荷
表層水、地下水、海岸/河口や養殖現場での使用のためにデザインされた堅牢な水質計です。 バックライト付きカラーディスプレイ、大容量メモリ、シンプルな校正プロセス、充電式電池、強力なパソコン用データ管理ソフト(KorDSS)など使い勝手の良い機能を多数搭載しています。 任意の4つのセンサと水深センサを使用することができます。 USBポートを搭載しており、パソコンとのデータ通信が可能です。パソコン用のデータ管理ソフトも付属します。 本体1種、ケーブル1種、センサ1~4種をお選びください。
濁度計 KRK(笠原理化工業)濁度計KRK(笠原理化工業)
219,800税込241,780
1個
24日以内出荷
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248測定範囲0~200度質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4電池×3最小表示0.1度ケーブル長(m)6精度±2%(FS)以内/一定温度測定方式近赤外90°散乱光測定方式