カテゴリ
- 切削工具(7)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tc0.75」の検索結果

ペットカップ ナチュール柄
天満紙器(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(300枚)当日出荷焼き型の必要がなく、生地を充填してそのまま焼成できますので経済性・効率性に大変優れており、そのまま店頭に並べられます。パン・菓子の焼成や器としてもちろん、食品全般に幅広くお使い頂けます。用途軽食用のパンやケーキに最適です。
塩ビ管用PVCフレキカップリング キャップ
築地製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。形状キャップ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
ペットカップ 茶無地
天満紙器(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(300枚)当日出荷から翌々日出荷焼き型の必要がなく、生地を充填してそのまま焼成できますので経済性・効率性に大変優れており、そのまま店頭に並べられます。パン・菓子の焼成や器としてもちろん、食品全般に幅広くお使い頂けます。用途軽食用のパンやケーキに最適です。
ペットカップ 白無地
天満紙器¥2,498税込¥2,7481袋(300枚)翌々日出荷BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システム。おいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド。旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。焼き型の必要がなく、生地を充填してそのまま焼成できますので経済性・効率性に大変優れており、そのまま店頭に並べられます。パン・菓子の焼成や器としてもちろん、食品全般に幅広くお使い頂けます。用途軽食用のパンやケーキに最適です。
ペットカップ 帆船柄
天満紙器¥2,498税込¥2,7481袋(300枚)翌々日出荷BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システム。おいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド。旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。焼き型の必要がなく、生地を充填してそのまま焼成できますので経済性・効率性に大変優れており、そのまま店頭に並べられます。パン・菓子の焼成や器としてもちろん、食品全般に幅広くお使い頂けます。用途軽食用のパンやケーキに最適です。
ペットカップ 茶ベタ(300枚入)
天満紙器¥3,598税込¥3,9581個(300枚)翌々日出荷焼型が必要なく、生地を充填してそのまま焼成できますので、経済性・効率性に優れておりそのまま店頭に並べられます。 食品全般に幅広く使えます。
チップ CSVTC
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から4日以内出荷材質VP15KZ形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
VS-LTCシリーズ テレセントリックラインセンサーレンズ
VSテクノロジー¥479,800~税込¥527,780~1個12日以内出荷大型素子対応イメージサークル21~45Φ。 高解像度、高コントラスト、高テレセン性の維持。 可変絞り機構により被写界深度とコントラストのバランス調整可能。 大型センサー対応で従来の同じ倍率のレンズより広視野に撮像可能。 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
多機能ストレートシャンクドリル 錐丸
THECUT¥5,298税込¥5,8281袋(10本)当日出荷から3日以内出荷先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命材質高級ハイス先端角(°)125加工内容穴加工
超硬ハンドタップ TC-HT
TDT(田野井)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT
HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥10,980~税込¥12,078~1本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ)
プロトティップ¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ)
プロトティップ¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応














![0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920404-180219-02.jpg)