カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 切削工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「tc100」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1個
当日出荷
全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性弱アルカリ性容量(mL)1000危険物の類別非危険物
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(40件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
W税率電卓 MW-100TC カシオ計算機W税率電卓 MW-100TCカシオ計算機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。 税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
仕様ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1サイズミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)148.5×101×27.6電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(25件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
トヨタタイプ板金 クリップセット Modesトヨタタイプ板金 クリップセットModes(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(100個)
当日出荷
セット内容MT3:90189-06018MT12:90189-06013MT13:90189-06006MT24:90467-06091MT27:90467-07029MT48:90467-08182-C0MT51:90044-67383-000MT63:90467-09139MT78:90189-06157MT102:90189-06065各10個タイプトヨタ(板金用)
VU継手チーズ 透明 東栄管機VU継手チーズ 透明東栄管機(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
スペアベルト 仁礼工業スペアベルト仁礼工業(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1巻)
当日出荷から10日以内出荷
しめしめ45結束機の交換用ベルトです。
ベルト幅(mm)4.5材質66ナイロン
プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
シャコ万力 SK11シャコ万力SK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
溶接、穴あけ作業等17mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)100
シムプレート 銅 岩田製作所シムプレート 銅岩田製作所(2件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクチェッカーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から20日以内出荷
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
しめしめ45用ベルト TRUSCOしめしめ45用ベルトTRUSCO(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.5ベルト幅(mm)4.5
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
ダクトカッター 東洋技研ダクトカッター東洋技研
26,980税込29,678
1本
欠品中
ダクトカッターは刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部とスライドカバー、直角アタッチメントを併用することで、配線ダクト、端子台カバー等の各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断付属品スライドカバーA、スライドカバーB、直角アタッチメント全長(mm)270刃長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 黒 JAPPY熱収縮チューブ 黒JAPPY
519税込571
1パック(20本)
当日出荷
電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
材質架橋ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)250ブラック
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト TRUSCO携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルトTRUSCO
3,798税込4,178
1箱
当日出荷
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応
型枠・パネル吊クランプ スーパーツール型枠・パネル吊クランプスーパーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
内径ねじクリーナー ノガ内径ねじクリーナーノガ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
錆びたネジ、つまったネジ等をネジの径、ピッチを問わず補正する工具。最小ネジ径9mm。ミリネジ、インチネジ(60°、55°)とも使用できます。奥行き20mm。シールテープの除去等にも最適。
セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード TC (BC1010) 各1本適合3.2mm軸対応
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサンプロヤスリ(コテヤスリ)クランク型ツボサン(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
サウンドスコープ集音機付 JTCサウンドスコープ集音機付JTC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。 約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。 付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
全長(mm)275(ニードル)RoHS指令(10物質対応)対応
シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCOシャコ万力(スタンダードタイプ)TRUSCO
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
サーモキャップ(可逆タイプ)黒 システックサーモキャップ(可逆タイプ)黒システック
9,898税込10,888
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
TACレックス 端子箱接続コネクター TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 端子箱接続コネクターTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
端子箱・プルボックスへ接続するために使用します。
サーモキャップ(可逆タイプ)赤 システックサーモキャップ(可逆タイプ)赤システック
8,998税込9,898
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
トンガリクリアーボトル BOLLトンガリクリアーボトルBOLL(1件のレビュー)
239税込263
1本
翌々日出荷
中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
用途トンガリクリアーボトル。材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
32,200税込35,420
1個
当日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒デンカエレクトロン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10m)
当日出荷から6日以内出荷
臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)
用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)10特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA収縮率2:1最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
恒温水循環装置 アズワン恒温水循環装置アズワン
318,000税込349,800
1個
当日出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
汎用キャスター STCシリーズ ナンシン汎用キャスター STCシリーズナンシン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付プレート式自在
STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サーモキャップ(可逆タイプ)青 システックサーモキャップ(可逆タイプ)青システック
8,998税込9,898
1袋(50個)
翌日出荷
サーモキャップ(メモリータイプ)赤 システックサーモキャップ(メモリータイプ)赤システック
10,980税込12,078
1袋(10個)
翌日出荷
超硬チップ付コンパス TRUSCO超硬チップ付コンパスTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後