カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- 作業工具(16)
- バイク部品(8)
- 電気材料(5)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- JTC(18)
- スーパーツール(12)
- CKD(4)
- イシハシ精工(2)
- インペリアル(2)
- NOK(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- タツタ電線(2)
- CF POSH(2)
- BELDEN(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- Selle Dalla Valle(2)
- CHINO(チノー)(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- テスコム(1)
- ワルター(1)
- Jupiter(1)
- メトカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tc105」の検索結果

チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)
スーパーツール(26件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
チューブカッター
スーパーツール¥2,598税込¥2,8581個当日出荷さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。肉厚(mm)最大3
被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)
スーパーツール(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
くるくるドライヤー カールドライヤー キャッチクッションブラシ 軽量 シンプル 2段階切替 (DRY-COOL) ブラシ水洗いOK 収納 持ち運び 旅行 naturam ホワイト
テスコム(4件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691台当日出荷軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×材質本体:PP/PC ブラシ:PBT色ホワイト質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY - COOL - OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)イオンなし保証期間1年ブラシキャッチクッションブラシ使用地区【海外使用】×
アルミマウンティングベース(シルバー)
TY-Rap¥57,980税込¥63,7781袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。アルミニウム製のため、高温耐性および非常に高い強度を持ちます。用途過酷な温度環境でも製品寿命に影響はなく使用できます。
黒の匠 チューブカッター
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
BNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ
日本エレパーツ¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷BNCジャック・TNCジャックの簡易防水キャップです用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター
スーパーツール¥4,398税込¥4,8381個当日出荷切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
ダイヤモンドカッター快進
Jupiter(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。付属品15mm用リング厚さ(mm)1.3材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材タイル・瓦ダイヤ層幅(mm)10
ミニチューブカッター
BBKテクノロジーズ¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷インペリアルTC-1050の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品と互換性があります。用途銅、ステンレス、アルミ管の切断に。
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥4,898税込¥5,3881パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
ラチェットハンドル付ミニチューブカッター
インペリアル(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。 ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッター仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載トラスコ品番852-0597全長(mm)123質量(g)121切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)
イシハシ精工¥3,798税込¥4,1781パック翌々日出荷両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
12ポイント
CF POSH¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
ケース入りラッシングベルト ワンピース+クロスフック
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。端末仕様ワンピース/クロスフックベルト長さ固定側(m)1
チューブカッター 替刃
スーパーツール(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷スーパーチューブカッター替刃です。TC104・105・107H用替刃です。用途チューブカッター替刃。仕様TC104・105・107H用
デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)
JTC¥959税込¥1,0551個当日出荷メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用危険物の類別非危険物
ツバ出し・カッターセット
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。トラスコ品番178-1235セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース質量(kg)2.2質量(kg/セット)2.2適合管外径(Φmm)13、20