カテゴリ

  • 自動車純正部品(126)
  • 切削工具(91)
  • 制御機器(61)
  • 整備工具・収納(55)
  • バイク純正部品(47)
  • バイク部品(39)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • メカニカル部品(28)
  • 電気材料(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車補修部品(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 作業工具(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 医療(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 安全保護具(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「tc11」の検索結果

関連キーワード
741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックドアパネル(TC) 60809-TC011 スバルバックドアパネル(TC) 60809-TC011スバル
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)コンテナ種類ベタ目
アプリケーター TIPTOPアプリケーターTIPTOP(11件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ビードクリーム塗布用
材質木綿
キャップ ミドリ安全キャップミドリ安全(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
後ろアジャスター付です。
用途建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
糸切はさみ TRUSCO糸切はさみTRUSCO(5件のレビュー)
609税込670
1丁
当日出荷
トラスコ品番114-4856材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂全長(mm)115質量(g)16タイプ長刃型刃長(mm)48刃厚(mm)1.5
セフター SUS430 イワブチセフター SUS430イワブチ(13件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
扉内ケースTC-11 ノーリツ扉内ケースTC-11ノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
対応機種GT-□□53(S)AWX-H-2、GT-C(P/V)□□63(S)AWX-H、GQ-C□□38WXS-H取付ピッチ(mm)W220×H605外形寸法(幅W×高さH)(mm)316×743関連資料(0.07MB)
詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン
ポリテナー用蓋 矢崎化工ポリテナー用蓋矢崎化工(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリテナー用の蓋です。
種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)再生紙使用マーク適合
PYL1-11TC Pulley 11T RIDEAPYL1-11TC Pulley 11TRIDEA
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
歯数11T
クランプ電力ロガー ZN-CTC11 omron(オムロン)クランプ電力ロガー ZN-CTC11omron(オムロン)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)材質ABS使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流)電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)測定電流(一次側定格)1.2~200A適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
タイヤカバー厚手タイプ Meltec(大自工業)タイヤカバー厚手タイプMeltec(大自工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
タイヤカバー 厚手タイプ 4本用タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!UVカット、水や埃よごれに強い300デニールポリエステル生地を採用カラー:ライトブラウン
材質ポリエステル(300D)
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCメトカル
3,898税込4,288
1本
当日出荷から85日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
フレアナットレンチ JTCフレアナットレンチJTC(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から22日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
リピートタイ ノーブランドリピートタイノーブランド(2件のレビュー)
329税込362
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
簡単に取り外しができ、再使用できます。
用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0引張強度(kg)22.68寸法C(mm)7.8
ナストンゴールド TC-1 平和テクニカナストンゴールド TC-1平和テクニカ
7,998税込8,798
1箱(1枚)
当日出荷から10日以内出荷
超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。
用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
スライドハンマーセット JTCスライドハンマーセットJTC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンレンチ強力型 JTCチェーンレンチ強力型JTC
2,488税込2,737
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸棚 ニッサンハロー吊戸棚ニッサンハロー(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
ホワイトアイボリー高さ(mm)450奥行(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアリムーバー JTCバルブコアリムーバーJTC(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中空シャフト使用
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PYAE-11TC Full Plate Pulley 11T RIDEAPYAE-11TC Full Plate Pulley 11TRIDEA
3,688税込4,057
1個
4日以内出荷
歯数11T
腰袋 TRUSCO腰袋TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。2段タイプのため様々な工具を収納・持ち運びすることができます。
用途電工関係、内装工事などに。材質合皮形状腰袋2段幅(mm)185ブラック高さ(mm)250奥行(mm)110ベルト通し幅(mm)75
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)小林鉄工(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
爪敷3爪
TC07-11EWA KINGBRIGHTTC07-11EWAKINGBRIGHT
819税込901
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ カップ式 JTCオイルフィルターレンチ カップ式JTC(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCメトカル
4,998税込5,498
1本
当日出荷から90日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
両用テープカッター TRUSCO両用テープカッターTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
用途TTC118BKの替刃に。トラスコ品番820-6438適合機種TTC-118BK質量(g)10寸法(長さL×幅W)(mm)30×16
カスタートレー(ケヤキ材) ウォールナット IKEDAカスタートレー(ケヤキ材) ウォールナットIKEDA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質K・ウォールナット
サービス缶バルブR1234yf用 JTCサービス缶バルブR1234yf用JTC
3,098税込3,408
1個
当日出荷
JTC4949・JTC4949H用
仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
内張り外し JTC内張り外しJTC(1件のレビュー)
2,388税込2,627特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
強化プラスチック
用途ドアパネルや木目調パネルの取外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
MXシリーズ用チップカートリッジ オーケー・インターナショナルMXシリーズ用チップカートリッジオーケー・インターナショナル
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
カスタートレー(ケヤキ材) 白木 IKEDAカスタートレー(ケヤキ材) 白木IKEDA
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質W・白木
ベアリングプーラー JTCベアリングプーラーJTC
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
シャフト5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80ベアリング外径(Φmm)15~80
ドレンプラグキー四角 JTCドレンプラグキー四角JTC
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
JTC1117用
セット商品数1
上下式Tコーン 帝金上下式Tコーン帝金
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
耐久性・経済性・視認性に優れた上下式T コーン〔支柱の形状はT 字型になります〕。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ポリウレタン、反射テープ/ダイヤモンドグレード25mm幅×2枚タイプ上下式地上高さ(mm)710
ケーブルタイ 耐候品 ノーブランドケーブルタイ 耐候品ノーブランド
359税込395
1パック(3本)
翌々日出荷から4日以内出荷
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン種類耐侯品特性耐候
部品 タンガロイ部品タンガロイ
799税込879
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
タイアンドキャリー ケーブルタイ WAKI(和気産業)タイアンドキャリー ケーブルタイWAKI(和気産業)
279税込307
1袋(5本)
翌々日出荷から6日以内出荷
コードなどの結束用ナイロンバンド。
材質66ナイロン
...