カテゴリ
- 電気材料(8)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tc2-16-c」の検索結果

環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥439税込¥4831セット(5個)翌々日出荷電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。種類裸圧着端子寸法L(mm)22端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
裸圧着端子
ニチフ¥3,500税込¥3,8501セット(100個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。用途銅線用。色絶縁キャップ:緑透明種類裸圧着端子寸法L(mm)24.5端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H
TDT(田野井)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から翌々日出荷焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
超硬ソリッドTスロットカッター C-TC
大洋ツール¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼材質Z20首長(mm)7
超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS
大洋ツール¥97,980税込¥107,7781本翌々日出荷直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥5,398~税込¥5,938~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
フロストガード TC型
ヤガミ¥199,800税込¥219,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)16定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル
タツタ電線¥5,998~税込¥6,598~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW/TC (CE)
タツタ電線¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600芯数2芯定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥18,980~税込¥20,878~1本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対
林電工¥9,598~税込¥10,558~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応