カテゴリ
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tc2-16s」の検索結果

環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(棒形)
ニチフ¥2,198税込¥2,4181パック(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番124-8453材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5全長(mm)22色シルバー寸法F(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16-14電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63スタッド径(Φmm)1.5
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(1000個)当日出荷から41日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
HSS-E タップセット 1(貫通穴加工用)
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1セット9日以内出荷さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E タップセット 2(タップ + ドリル)(貫通穴加工用)
プロトティップ¥24,980~税込¥27,478~1セット9日以内出荷さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応