カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • メカニカル部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 制御機器(39)
  • 自動車純正部品(36)
  • 測定用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 電気材料(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • 完成車(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc200」の検索結果

関連キーワード
464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10×20端子間ピッチ(mm)34定格電流(JIS)(A)240
  • AW20-02BG-B レギュレーターTC200用 槌屋ヤック

    AW20-02BG-B レギュレーターTC200用

    槌屋ヤック
    9,598税込10,558
    1個
    欠品中
    BPC充填機2(TC-200)の交換用レギュレーターです。
    危険物の類別非危険物
  • TC200 裏グレー再剥離糊付塩ビフィルム ケイエヌトレーディング

    TC200 裏グレー再剥離糊付塩ビフィルム

    ケイエヌトレーディング
    23,980税込26,378
    1本(30m)
    3日以内出荷
    リーズナブルで再剥離性も高く、床広告にもお勧めの汎用性の高い塩ビフィルムです。
    用途屋内POP、ディスプレイ等。厚さ(μm)粘着材厚:25紙厚(μm)120(離型紙除く白色度(%)125不透明度(%)92種類離型紙:フィルム長さ(m)30輝度100紙質塩ビ紙厚(mm)0.09表面マット粘着力(N/25mm)【初期タック/180°剥 離試験】19±3(ガラス貼り付け)、16±3(SUS貼り付け)粘着性使用場所屋内用対応インク水性粘着タイプグレー再剥離糊
  • 亀裂クラック深さゲージTC200 TIME

    亀裂クラック深さゲージTC200

    TIME
    419,800税込461,780
    1台
    10日以内出荷
    音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 英語表示 ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り 2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用 測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能 PC通信機能、RS232インターフェース
    寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)4-500電源AA電源(LR6)x6メモリー25000件データディスプレイ大型グラフィックディスプレイ測定誤差≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合)使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
  • SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 100個入

    BOURNS
    149税込164
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mWアズワン品番65-6979-30
  • SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 5000個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 5000個入

    BOURNS
    2,298税込2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 100 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mWアズワン品番65-6977-76
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • アルミパッキン JTC

    アルミパッキン

    JTC(13件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    53税込58
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • ドレンパッキン JTC

    ドレンパッキン

    JTC(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(深アゴタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
  • 熱伝導グリス 大容量タイプ アイネックス

    熱伝導グリス 大容量タイプ

    アイネックス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
    付属品グリス塗布用へら内容量(g)200熱伝導率(W/mk)3.8動作温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.017
  • 光明丹 JTC

    光明丹

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(50g)
    当日出荷
    バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
    成分四酸化三鉛分類ケガキ用塗料外観橙色粉末状危険物の類別非危険物
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
  • 真空断熱容器 アズワン

    真空断熱容器

    アズワン
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ミドルタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
  • ミニカッター トップ工業

    ミニカッター

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ラクラク切断
    呼び寸法(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンタ Nikon(ニコン)

    カウンタ

    Nikon(ニコン)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。 最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。 表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 外置きタイプ。 RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.2×67.2×176質量(kg)1表示7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング最小読取値0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能)使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~60適合機種MF-1001、MF-501、MH-15M
  • W税率電卓 DW-200TC カシオ計算機

    W税率電卓 DW-200TC

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    優れた操作性と視認性。12桁。税計算の税率を2通り設定できます。 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
    ホワイト仕様デスクタイプ、12桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2サイズデスクタイプ質量(g)165電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)179×126×30電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)181.5×108×23エコマーク認定番号06 135 002
  • コンテナラック TRUSCO

    コンテナラック

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    仕様組立式材質(本体)スチール間口(mm)875
  • ミニカッター(ベントタイプ) トップ工業

    ミニカッター(ベントタイプ)

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    刃部は特殊鋼を使用し、切れ味は抜群です!
    全長(mm)210.5呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm)(なまし軟線)3.5アズワン品番64-3677-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低温調理器 SURE(石崎電機製作所)

    低温調理器

    SURE(石崎電機製作所)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
    材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター定格AC200V(50/60Hz)/2000Wコード長さ(m)有効:1.7本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)温度制御方式デジタルPID制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
  • ドレンボルト JTC

    ドレンボルト

    JTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモキャップ(可逆タイプ)黒 システック

    サーモキャップ(可逆タイプ)黒

    システック
    11,980税込13,178
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • サーモキャップ(可逆タイプ)赤 システック

    サーモキャップ(可逆タイプ)赤

    システック
    9,998税込10,998
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 端子台用カバー(標準(フラット)カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準(フラット)カバー)

    東洋技研
    62税込68
    1枚
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質塩ビ全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(スタンダードタイプ)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
  • パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付 スーパーツール

    パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用トラスコ品番368-4130質量(kg)4寸法L(mm)196~276寸法H(mm)213寸法D(mm)40寸法H2(mm)148
  • トンガリクリアーボトル BOLL

    トンガリクリアーボトル

    BOLL(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
    用途トンガリクリアーボトル。材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
  • 打ち上げ花火タペストリー(防炎加工) アルファ[販促]

    打ち上げ花火タペストリー(防炎加工)

    アルファ[販促]
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    夏POPの「夏祭り・花火・縁日」。上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付
    材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
  • クランプタイ 耐候性 オーム電機

    クランプタイ 耐候性

    オーム電機
    429税込472
    1袋(30本)
    当日出荷
    ビスや釘でヘッド部を固定できます
    ブラック特性耐候性材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20(設置時)使用場所屋内外
  • ITピペット ムロオカ産業

    ITピペット

    ムロオカ産業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
  • パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール

    パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

    スーパーツール
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    41,900税込46,090
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
    仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • センサ DS OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センサ DS

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ分離型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
  • くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン キャッチクッションブラシ スリムボディ 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 静電気低減 naturam テスコム

    くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン キャッチクッションブラシ スリムボディ 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 静電気低減 naturam

    テスコム
    2,790税込3,069
    1台
    翌々日出荷
    ブラシでつくる 根元ふんわり、ボリュームアップ
    用途■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ■クセ直しやお出かけ前のブローに最適な「SET」モード(温風弱)を追加しました。温風セット後に冷風をあてることでセットも長持ちします。 ■本体にくびれがあるので、握りやすく、手にしっかりフィットします。※:当製品のボディ部における ■ブラシは取り外して丸ごと水洗いできます。 ■電源コードにねじれにくいゴムコードを採用、使いやすく保管もきれいにできます。材質本体:PC ブラシ:PET質量(g)250(本体のみ)/315(ブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY - SET - COOL - OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7イオンマイナスイオン保証期間1年ブラシキャッチクッションブラシ使用地区【海外使用】×
  • 電磁開閉器 戸上電機製作所

    電磁開閉器

    戸上電機製作所(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
...