カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc252」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TCSバックルベルト荷締機 TRUSCO

    TCSバックルベルト荷締機

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
    用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
  • エンブレムリムーバー JTC

    エンブレムリムーバー

    JTC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    エンブレムが綺麗に剥がせて再利用が可能です!!
    用途ボディに接着されたエンブレムが あっという間に剥がせます!! 。ワイヤーがナイロンなので、車体に傷がつきにくいです。 。グリップ全長:100mm 本体全長:82mm 。ワイヤー全長:50m危険物の類別非危険物
  • ウインドリムーバーセット JTC

    ウインドリムーバーセット

    JTC
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷
    フロントガラス交換の必需品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製替刃 JTC

    プラスチック製替刃

    JTC(3件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途スクレッパー用替え刃サイズ(mm)19×39RoHS指令(10物質対応)対応
  • リペアブレード JTC

    リペアブレード

    JTC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合本体JTC2525RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスラバーナイフ JTC

    ガラスラバーナイフ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    自動車のフロントガラス等の交換時に一番厄介なのが、ガラスとボディとの間のシーリング剤の切り離しです。 このツールはボディとの隙間に先端を差し込み、ゆっくりとレバーを手前に引くことで、傷付ける事無く安全にシーリング剤を切り離す事ができます。
    全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • JTC2522用オプション ワイヤーのみ JTC

    JTC2522用オプション ワイヤーのみ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    適合JTC2522用オプション全長(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー 2TC-H252U-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー 2TC-H252U-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2TC-H252U-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • ナイロンワイヤー JTC

    ナイロンワイヤー

    JTC
    ¥3,705税込¥4,076
    1個
    5日以内出荷
    JTC2528用。長さ:22.5m
    危険物の類別非危険物
  • ETCチューブ デンカエレクトロン

    ETCチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻(1巻×200m)
    5日以内出荷
    完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。刻印した文字が安易には消えません。非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
    用途ポリオレフィンのため耐熱温度が高く保護チューブとしても使用可能且つ非収縮タイプのため線材の絶縁保護にも適しております。
  • 6ポイント ディープソケット(ミリ) JTC

    6ポイント ディープソケット(ミリ)

    JTC
    ¥679~税込¥747~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電灯分電盤 EQTC 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EQTC 25シリーズ

    河村電器産業
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
  • 電灯分電盤 NSTC 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSTC 25シリーズ

    河村電器産業
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NQTC 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTC 25シリーズ

    河村電器産業
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
  • 電灯分電盤 NQTC 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTC 25シリーズ

    河村電器産業
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTC 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTC 25シリーズ

    河村電器産業
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NVTC 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTC 25シリーズ

    河村電器産業
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTC 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTC 25シリーズ

    河村電器産業
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • (81201)ハーネス,フロント スバル

    (81201)ハーネス,フロント

    スバル
    ¥57,900税込¥63,690
    1個
    5日以内出荷
  • 【定尺】耐油プロブレード フローバル

    【定尺】耐油プロブレード

    フローバル
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    RoHS2 対応。プロブレードの耐油版。油配管やオイルミスト環境に最適。油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち。1m単位のカットマーク付き。流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。
    用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電灯分電盤 ESTC 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 ESTC 25シリーズ

    河村電器産業
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 便座クッション TOTO

    便座クッション

    TOTO(30件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)20
  • 電灯分電盤 NSTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NSTC

    河村電器産業
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 ESTC 河村電器産業

    電灯分電盤 ESTC

    河村電器産業
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 NVTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTC

    河村電器産業
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 EVTC 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTC

    河村電器産業
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 NQTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTC

    河村電器産業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 EQTC 河村電器産業

    電灯分電盤 EQTC

    河村電器産業
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • TC-A型ボックス 日東工業

    TC-A型ボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
    材質ボディ:鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP3XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)材質(ボディ)鉄設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応扉形式ねじ止め(カバー式)
  • 便座取付具セット(普通便座用) TOTO

    便座取付具セット(普通便座用)

    TOTO(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
  • 便座ピン TOTO

    便座ピン

    TOTO(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 交換レンズ NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 70-180mm f/2.8

    Nikon(ニコン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
    大きなボケと明るさを活かして日常シーンでの創造性を広げる、小型・軽量の開放F値2.8一定の望遠ズームレンズ。【どこにでも持ち出したくなる小型・軽量設計小型・軽量設計】。全長は約151mmで質量は約795g。NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR Sと同じ開放F値2.8一定を実現しながら、約7cm短く、約565g軽量に。気軽に持ち出して撮影を楽しむことができます。【開放F値2.8一定の中望遠から望遠域の表現を気軽に楽しめる】。中望遠から望遠域をカバーする70-180mmの焦点距離と開放F値2.8一定により、幅広い表現が可能です。f/2.8が生み出す大きく柔らかいボケや背景を整理できる望遠の圧縮効果を活かして、被写体を浮かび上がらせた撮影ができます。絞り開放では柔らかい描写、絞ると細部までくっきり写る解像感のある描写を実現。室内で動く被写体をブラさずに撮ることができ、夕暮れ時などでもノイズを抑えたクリアーな写真が撮れます。【別売のテレコンバーター装着で、超望遠の表現も楽しめる】。Z TELECONVERTER TC-1.4xで252mm、 Z TELECONVERTER TC-2.0xで360mmまで焦点距離を広げることができます。テレコンバーター装着※時にも優れた描写性能を発揮し、遠くの被写体をシャープな描写でより大きく撮影できます。※被写体や周囲の明るさ、選択したフォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合やフォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。【もっと寄りたいを実現、最短撮影距離0.27m/最大撮影倍率0.48倍】。最短撮影距離でもAFが可能。広角端で0.27m、望遠端で0.85mの最短撮影距離のクローズアップ撮影も快適に行えます。別売のZ TELECONVERTER TC-2.0x装着時の最大撮影倍率は0.96倍と、等倍に迫る倍率を実現。花などの小さな被写体を大きなボケを活かし、柔らかく印象的に描写できます。【高速かつ静粛なAF】。レスポンスと制御性に優れたSTMを搭載。静止画・動画を問わず、動く被写体にも素早くピントを合わせられます。静粛性に優れており、発表会などのノイズを入れたくない動画の撮影にも適しています。【S-Lineレンズと同等の優れた動画撮影性能】。フォーカスブリージングを抑制※1することで、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。コントロールリングは滑らかな操作で、絞りをスムーズかつ自然に変化させることが可能で、対応カメラ※2との組み合わせ時にはMF時のリニア操作が可能。ピント位置を至近側から無限遠側まで移動させるために必要なコントロールリングの回転角度を90度~720度の範囲で12段階、カメラのカスタムセッティングで設定可能。フォーカスリングを回す速さに関係なく、設定した角度の範囲で狙い通りにピント合わせが行えます。※1 レンズ特性上、被写体とレンズの距離によってはブリージングが目立つ場合があります。※2 Z 9、Z 8、Z 7II、Z 6II対応、2023年6月21日時点。【屋外撮影に適した設計】。防塵・防滴に配慮した設計※により、急に天候が変わっても撮影可能。また汚れが付着しても簡単に拭き取れるレンズ最前面のコーティングにより、高い信頼性を実現しています。※全ての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップLC-67B、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-113、レンズケースCL-C2寸法(mm)151(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約795倍率(倍)最大撮影:0.48羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠ズームレンズ最大径(Φmm)約83.5レンズ構成14群19枚(EDレンズ5枚、スーパーEDレンズ1枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.27(焦点距離70mm)、0.33(焦点距離85mm)、0.42(焦点距離105mm)、0.58(焦点距離135mm)、0.85(焦点距離180mm)絞り最小:f/22 ※露出値設定のステップ幅により、最小絞り値の表示が異なる場合あり、最大:f/2.8マウントニコンZマウント画角34°20'-13°40'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)、22°50'-9°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX  富士ゼロックス 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX 富士ゼロックス 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】。★モノクロ複合機。Revoria Press E1100。Revoria Press E1110。Revoria Press E1125。Revoria Press E1136。B9136 / B9125 / B9110 Light Publisher。D95。DocuStation 3071 AS。DocuPrint M260 z。ApeosPort 3410SD。ApeosPort 4020SD。ApeosPort-II 4000 / 3000。ApeosPort-III 4000 / 3010。ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000。ApeosPort-IV 4070 / 3070。ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 4020。ApeosPort-V 4070 / 3070。ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort-VII 5022。DocuCentre 185 / 155。DocuCentre 280 / 230。DocuCentre 402 / 352。DocuCentre 507-MD。DocuCentre 719 / 659 / 559。DocuCentre 1085 / 1055。DocuCentre 9000。DocuCentre a285 / a235。DocuCentre f285 / f235。DocuCentre-III 3000 / 2000。DocuCentre-III 4000 / 3010。DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000。DocuCentre-IV 3060 / 2060。DocuCentre-IV 4070 / 3070。DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 1060。DocuCentre-V 3060 / 2060。DocuCentre-V 4070 / 3070。DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort 450 I / 350 I ※。ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※。ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※。DocuCentre 450 I / 350 I ※。DocuCentre a900 ※。DocuCentre a1100 ※。DocuCentre f900 ※。DocuCentre f1100 ※。DocuCentre-II 4000 / 3000 ※。DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※。※USB2.0はオプションです。★モノクロプリンター。ApeosPort Print 3410SD。ApeosPort Print 4020SD。ApeosPort-VII P4022。ApeosPort-VII P4022 JM。DocuPrint 187A。DocuPrint 205 / 255 / 305。DocuPrint 340A。DocuPrint 350JM。DocuPrint 2000。DocuPrint 2020。DocuPrint 2055。DocuPrint 2060。DocuPrint 3000 s。DocuPrint 3000。DocuPrint 3010。DocuPrint 3050。DocuPrint 3100。DocuPrint 4050。DocuPrint 4060。DocuPrint 5060。DocuPrint 5100 d。DocuPrint M200 fw。DocuPrint P200 b。DocuPrint P250 dw。DocuPrint P260 dw。DocuPrint P300 d。DocuPrint P350 d。DocuPrint P360 dw。DocuPrint P450 d。DocuPrint P450 JM。DocuPrint P450 ps。DocuPrint 405 / 505 ※。※USB2.0はオプションです。★カラー複合機。DocuCentre C2000。DocuCentre-VI C2264。DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CM310 z。DocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585。DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。DocuCentre SC2021。DocuCentre-III C3300 / C2200。DocuCentre-III C3305 / C2205。DocuCentre-III C4400。DocuCentre-IV C2260。DocuCentre-IV C2263。DocuCentre-IV C2263 N。DocuCentre-IV C2263 空間清浄機付き。DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580。DocuCentre-V C2263。DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580。DocuStation C3375 CS。DocuStation C3375 KT。ApeosPortC2410SD。ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I。ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I。ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200。ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400。ApeosPort-III C3300 / C2200。ApeosPort-III C3305 / C2205。ApeosPort-III C4400。ApeosPort-III C4405。ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500。ApeosPort-IV C3375 UDモデル。ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585。ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。ApeosPort-VII C4422 / C3322。Apeos C320 z。。DocuCentre C1101 ※。DocuCentre C2101 ※。DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※。DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※。DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※。DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※。DocuCentre-III C4405 ※。DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※。DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※。DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※。※USB2.0はオプションです。★カラープリンター。ApeosPort Print C2410SD。ApeosPort Print C4570。ApeosPort Print C5570。ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)。ApeosPort-VII CP3322。ApeosPort-VII CP4422。ApeosPrint C320 dw。DocuPrint C1100。DocuPrint C1616。DocuPrint C2110。DocuPrint C2250。DocuPrint C2424。DocuPrint C2425。DocuPrint C2426。DocuPrint C2450 II。DocuPrint C2450。DocuPrint C3050。DocuPrint C3140。DocuPrint C3200 A。DocuPrint C3250。DocuPrint C3350 s。DocuPrint C3350。DocuPrint C3360。DocuPrint C3450 d II。DocuPrint C3450 d。DocuPrint C3530。DocuPrint C3540。DocuPrint C4000 d。DocuPrint C4150 d。DocuPrint C5000 d。DocuPrint C5150 d (Model-PSN01)。DocuPrint C5150 d。DocuPrint C525 A。DocuPrint CM200 b。DocuPrint CM200 fw。DocuPrint CM210 z。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CP100 b。DocuPrint CP200 w。DocuPrint CP210 dw。DocuPrint CP310 dw II。DocuPrint CP310 dw。DocuPrint CP310 st。DocuPrint CP400 d II / CP400 ps II。DocuPrint CP400 d。DocuPrint CP400 ps。DocuPrint CP500 d。DocuPrint C5450 ※。※USB2.0はオプションです。★スキャナー / シュレッダー。DocuScan C3210。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • オイルシール TC TC255210 NOK

    オイルシール TC TC255210

    NOK
    ¥839税込¥923
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE1377-F0軸径d(Φmm)25幅b(mm)10
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~)

    CKD
    ¥2,225税込¥2,448
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • CAV2シリーズ セルシリンダ CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ

    CKD
    ¥2,225税込¥2,448
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • 球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ

    シグマ光機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷から72日以内出荷
    単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。