カテゴリ

  • 住設機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(8)

「tc291 便座」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通便座(前丸タイプ) TOTO普通便座(前丸タイプ)TOTO(43件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
幅(mm)368材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100
前丸普通便座 モノタロウ前丸普通便座モノタロウ(120件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取付穴深さ(mm)45未満
便座用便座取付具組品 TOTO便座用便座取付具組品TOTO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱
当日出荷
適合品番TC291、TC290
便座組品(エロンゲート) TOTO便座組品(エロンゲート)TOTO(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
形状前丸
普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状前丸サイズ標準(レギュラー)
便座ピン TOTO便座ピンTOTO(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋
当日出荷
材質ABS樹脂
ウォームレットS(前丸タイプ) TOTOウォームレットS(前丸タイプ)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.0定格電源交流100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)138グリーン購入法適合
便座クッション TOTO便座クッションTOTO(30件のレビュー)
729税込802
1袋(4個)
当日出荷
材質ABS樹脂質量(g)20
便座取付具セット(普通便座用) TOTO便座取付具セット(普通便座用)TOTO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
便座締付工具(NEWCS用) TOTO便座締付工具(NEWCS用)TOTO(1件のレビュー)
889税込978
1個
欠品中
便座を固定するナットが金属製又は樹脂製により使い分けすることができます。
長さ(mm)80~110
ウォシュレット(温水洗浄便座)Kシリーズ TOTOウォシュレット(温水洗浄便座)KシリーズTOTO(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)形状前丸質量(kg)約4.7機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3タンク容量(L)約0.49方式【脱臭装置】O2脱臭定格消費電力(W)318寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)使用周囲温度(℃)0~40吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43定格電圧(V)交流100(50/60Hz)供給水温(℃)0~35給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)タイプ貯湯式操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式操作パネル壁掛け型
普通便座用便座組品(エロンゲート) TCH796シリーズ TOTO普通便座用便座組品(エロンゲート) TCH796シリーズTOTO
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
形状前丸
普通便座 前割便座 ふた無しタイプ TOTO普通便座 前割便座 ふた無しタイプTOTO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状前割便座(ふた無)サイズ標準(レギュラー)施工内容下面施工
便ふた組品(エロンゲート) TOTO便ふた組品(エロンゲート)TOTO
6,398税込7,038
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
適合TC291
工具(ユニット) TOTO工具(ユニット)TOTO(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
便座ピン TOTO便座ピンTOTO
169税込186
1個
5日以内出荷
適合品番TC291、TC290
便座ピン TOTO便座ピンTOTO
829税込912
1セット
13日以内出荷
仕様便ふた用材質ステンレス鋼関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
普通便座用便座 TOTO普通便座用便座TOTO
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
普通便座用便ふた TOTO普通便座用便ふたTOTO
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
便ふた組品(エロンゲート) TOTO便ふた組品(エロンゲート)TOTO
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
普通便座用便ふた組品(レギュラー) TCH944 TOTO普通便座用便ふた組品(レギュラー) TCH944TOTO
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ホワイト対応機種TC300