カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • メカニカル部品(59)
  • バイク純正部品(36)
  • バイク部品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(13)
  • 測定用品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc300」の検索結果

関連キーワード
428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート厚さ計 TC300 TIMEコンクリート厚さ計 TC300TIME
339,800税込373,780
1台
10日以内出荷
TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定 主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能) ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器 コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定 音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用 測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る 測定データの作成とデータロギング機能 USBとRS232インタフェース機能 測定データのリアルタイム解析機能
寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)40-820電源単三電池(LR6)x6個測定精度±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合)メモリー32000件テストデータと4000組コンポーネントディスプレイ大型グラフィックディスプレイ使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
(ZC045)BENZA TC300#SC1 三菱ふそう(ZC045)BENZA TC300#SC1三菱ふそう
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
回転台(ゴムマット張天板) TRUSCO回転台(ゴムマット張天板)TRUSCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動高さ(mm)33
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準カバー)東洋技研
78税込86
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)
多用途スタンプ台 交換用カートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]多用途スタンプ台 交換用カートリッジMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,298税込1,428
1個
当日出荷
パッドが磨耗してきたらお取り替えください。ワンタッチで交換できます。
グリーン購入法適合
回転台(スチール天板) TRUSCO回転台(スチール天板)TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
真空断熱容器 アズワン真空断熱容器アズワン
19,200税込21,120
1個
当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
コンテナラック TRUSCOコンテナラックTRUSCO
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
仕様組立式材質(本体)スチール間口(mm)875
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(3本)
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。全長(mm)140全幅(mm)6厚さ(mm)5質量(g)10適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
トンガリクリアーボトル BOLLトンガリクリアーボトルBOLL(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
用途トンガリクリアーボトル。材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
R12用アダプター JTCR12用アダプターJTC
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別R12アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリップリムーバー JTCクリップリムーバーJTC(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
全長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
恒温水循環装置 アズワン恒温水循環装置アズワン
392,000税込431,200
1個
当日出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
【レンタル】濁度チェッカー OPTEX(オプテックス)【レンタル】濁度チェッカーOPTEX(オプテックス)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から3日以内出荷
センサーで濁りをチェック。連続的な簡易モニタリングが実現します。 濁度チェッカー変換器SC-T3との組み合わせで、信号出力応答時間・警報レベル設定などが可能です。ワーパー洗浄装置内蔵により、1ヶ月に一度の清掃確認の簡単メンテナンスで、簡単に連続的な簡易モニタリングが可能です。
仕様【洗浄装置】両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置セット内容検出器(TC-3000)、吊り下げ金具、吊り下げアタッチメント、結束バンド×5、変換器(SC-T3)、変換器取付金具、変換器取付ネジ×2、Y端子、収納ケース(TC-3000、SC-T3)寸法(mm)Φ32×163(横吊り下げアタッチメントを除く)測定範囲0~3000度(ホルマジン度)質量(g)約930電源DC12V±10%洗浄時間電源投入直後に1回洗浄、以後10分毎に1回洗浄
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。 電気・電子工業:半導体・液晶・基板・リレー・電子管製造装置。 その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
クランプタイ 耐候性 オーム電機クランプタイ 耐候性オーム電機
849税込934
1袋(30本)
当日出荷
ビスや釘でヘッド部を固定できます
ブラック特性耐候性材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20(設置時)使用場所屋内外
超硬チップ付コンパス TRUSCO超硬チップ付コンパスTRUSCO
6,698税込7,368
1本
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
ベアリングヒーター用温度センサ 江藤電機ベアリングヒーター用温度センサ江藤電機(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ質量(kg)0.01
真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス)真空断熱タンブラーTHERMOS(サーモス)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ガラスコップのような日常使いしやすいデザインタンブラーが新登場!
材料本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
フレキシブルジョイント 倉敷化工フレキシブルジョイント倉敷化工
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手使用流体上水、水、冷水、温水、海水
【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000アズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
クランプタイ 屋内用 オーム電機クランプタイ 屋内用オーム電機
759税込835
1袋(30本)
当日出荷から3日以内出荷
ビスや釘でヘッド部を固定できます
ホワイト材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
43,600税込47,960
1個
欠品中
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。データ記憶・通信機能のために専用ソフト(CD-ROM)を標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-23 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)・アラーム信号出力付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)対応OSWindows(R)7/8/10(32・64bit)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-33温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
ガーデンリヤカー(ノーパンク) シンセイガーデンリヤカー(ノーパンク)シンセイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質フレーム:スチール/船:プラスチック寸法(mm)約全長1360×高さ810質量(kg)約13(フレーム10/船3)容量(L)(液体)約90耐荷重(kg)約150タイヤタイプ15インチノーパンクフレーム幅(mm)約700
作業台 JTC作業台JTC
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
背面穴開ボード無し・水平調整付
レッド段数1本体質量(kg)87寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1565×800×765RoHS指令(10物質対応)対応
端子台用カバー(標準(フラット)カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準(フラット)カバー)東洋技研
67税込74
1枚
3日以内出荷から11日以内出荷
材質塩ビ全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
充電式圧着機 マキタ充電式圧着機マキタ
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×330圧着範囲(mm2)014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(2.8MB)公称出力(W)1271充電当たりの作業量14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状前丸サイズ標準(レギュラー)
エクステンションバー JTCエクステンションバーJTC
719税込791
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)協和精工
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
エクステンションバーセット JTCエクステンションバーセットJTC(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷から22日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーバー JTCブレーカーバーJTC
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
火口 イチネンTASCO火口イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
墨出し用エレベーター三脚 全高3mタイプ SLIK(スリック)墨出し用エレベーター三脚 全高3mタイプSLIK(スリック)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
脚3段を伸ばしきることで、3mの高さの墨出しが可能。クランク式エレベーターで墨出し一の微調整が可能。不安定な接地面でも、しっかり固定ができる石尽スパイクを標準搭載。
仕様エレベータースライド幅(mm):575、地上最低高(mm):730、脚ロック方式:レバー式質量(g)1760段数3段全高(mm)3000(延長ポール使用時)パイプ径(Φmm)23縮長(mm)760搭載可能質量(kg)2