カテゴリ

  • 切削工具(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 自動車純正部品(44)
  • 制御機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 作業工具(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 機構部品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc32」の検索結果

関連キーワード
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32C~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC32B

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    内径(Φmm)32取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32B~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0032 7X11MM 松吉医科器械

    マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0032 7X11MM

    松吉医科器械
    2,598税込2,858
    1箱(20m)
    11日以内出荷
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(25件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    チューブカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • チューブカッタ MCC(松阪鉄工所)

    チューブカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】ハンドヘルドデータロガー 東京測器研究所

    【レンタル】ハンドヘルドデータロガー

    東京測器研究所
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体抵抗の測定 TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造で、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ(特許)を採用し、スピーディに測定ができます。
    仕様【測定点】1点(TC-32K)、5点(CSW-5A組み合せ時)セット内容本体、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3電池×4質量(g)約800電源単3形アルカリ乾電池4個、または専用ACアダプタ CR-1861、または外部電源入力 DC9~ 18V連続使用時間アルカリ乾電池使用:約10時間(ひずみ測定350Ωブリッジ接続時)インターフェースUSB、RS-232Cデータ容量最大約80000データ外寸法(mm)102(W) x 49(H) x 223(D)
  • 綿栓 三商

    綿栓

    三商
    99,980税込109,978
    1セット(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    青梅綿を特殊成型しており、培養・育成の際の使用におすすめです。
  • ハーフエッジオートマチックチューブカッター BBKテクノロジーズ

    ハーフエッジオートマチックチューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    ●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
    用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
  • Tスロットカッター TC 大洋ツール

    Tスロットカッター TC

    大洋ツール
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 角トレイ(プルアップトレイ) スリーライン

    角トレイ(プルアップトレイ)

    スリーライン(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
    用途外食・福祉・ホテル材質耐熱ポリプロピレン寸法(mm)326×326×19対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32 KINGBRIGHT

    LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32

    KINGBRIGHT
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●直径: 4.7mm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTC●LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO

    ミニチューブカッター(自動送り機能付)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    1,498税込1,648
    1箱(2個)
    当日出荷から23日以内出荷
  • 液晶テレビ AQUOS(アクオス) 32V型 ハイビジョン シャープ

    液晶テレビ AQUOS(アクオス) 32V型 ハイビジョン

    シャープ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    外付けハードディスク(別売)対応 32V型ハイビジョン液晶テレビ。2チューナー:地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル。外光や照明の映り込みを低減する高精細「低反射パネル」。HDMI端子:2(1080/24p対応、ARC対応)。AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(3.5mmミニジャック)。デジタル音声出力(光)端子(角型):1。ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力兼用)。USB端子:1(USBメモリー:写真/音楽/動画用)、1(USBハードディスク用)。LAN端子:1。AQUOSファミリンク対応(※電源連動など一般的なHDMI機器同士の連携機能には対応しています)。USB外付けハードディスク(別売)対応。直下型LEDバックライト採用
    用途テレビ視聴に。32型 32インチ 外付けハードディスク HDD 録画 TV 低反射パネル付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書質量(kg)5.1(スタンドなし)、5.6(スタンドあり)消費電力(W)43最大出力(W)音声実用:6(3+3)機能USBハードディスク(別売)対応保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73.1×8.8×44.7(本体)、73.1×12.9×45.9(スタンドあり)接続端子HDMI端子:2(1080/24p対応、HDMI入力2のみARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用/1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画面サイズ32V型ワイド画質ハイビジョン画素数1366×768端子数HDMI:2USBポート数2ヘッドフォン端子出力:あり特性光デジタル音声出力端子:ありバックライト方式直下型LED省エネ機能オフタイマー、節電モード年間消費電力量(kWh/年)41省エネ基準達成率(%)100パネルハイビジョン待機時消費電力(W)0.5録画方式外付けHDD発売年2025アンプタイプデジタルアンプチューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2USB1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 、1:USBハードディスク用
  • チューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズ アズワン

    チューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズ

    アズワン
    2,070税込2,277
    1袋(10個)
    当日出荷
    お求めやすい価格のチューブコネクター!
    用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプT型同径
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型]

    TOYOX(トヨックス)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-B型/TC3-S型』の交換用スリーブセットになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる適合品番TC3-B型、TC3-S型材質(スリーブ)ポリアセタール樹脂材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモキャップ(可逆タイプ)赤 システック

    サーモキャップ(可逆タイプ)赤

    システック
    14,980税込16,478
    1袋(25個)
    当日出荷から翌日出荷
  • クリップリムーバー JTC

    クリップリムーバー

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポジションラチェット JTC

    マルチポジションラチェット

    JTC(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    好きな角度で固定できます
    差込角(mm)9.5全長(mm)270ギヤ歯数48RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG用 コレットチャック IKURATOOLS(育良精機)

    TIG用 コレットチャック

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)3.2
  • サーモキャップ(メモリータイプ)青 システック

    サーモキャップ(メモリータイプ)青

    システック
    25,980税込28,578
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • サーモキャップ(メモリータイプ)黄 システック

    サーモキャップ(メモリータイプ)黄

    システック
    25,980税込28,578
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • 装置用SPD 音羽電機工業

    装置用SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
    用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
  • サーモキャップ(可逆タイプ)青 システック

    サーモキャップ(可逆タイプ)青

    システック
    14,980税込16,478
    1袋(25個)
    翌日出荷
  • サーモキャップ(可逆タイプ)黄 システック

    サーモキャップ(可逆タイプ)黄

    システック
    15,980税込17,578
    1袋(25個)
    翌日出荷
    端子部の発熱を色の変化で知らせます。 端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。 今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
  • サーモキャップ(メモリータイプ)赤 システック

    サーモキャップ(メモリータイプ)赤

    システック
    26,980税込29,678
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • オイルシール TC TC32528 NOK

    オイルシール TC TC32528

    NOK
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE1902-E0軸径d(Φmm)32幅b(mm)8
  • サーモキャップ(可逆タイプ)黒 システック

    サーモキャップ(可逆タイプ)黒

    システック
    15,980税込17,578
    1袋(25個)
    当日出荷から翌日出荷
  • パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工

    パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)

    イシハシ精工
    899税込989
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • ユニバーサルジョイント JTC

    ユニバーサルジョイント

    JTC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    全長(mm)60差込角(mm)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工

    パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

    イシハシ精工
    729税込802
    1パック
    翌々日出荷
    両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • リサイクルインク Canon対応 BCI-320/321 JIT

    リサイクルインク Canon対応 BCI-320/321

    JIT(1件のレビュー)
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
  • サンパイプ用カップリング 三桂製作所

    サンパイプ用カップリング

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷