カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • メカニカル部品(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • バイク純正部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 家電(17)
  • バイク部品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc400」の検索結果

359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC400) 4000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC400) 4000 ml

    GYEON(ジーオン)
    11,700税込12,870
    1個
    9日以内出荷
    全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
    容量(mL)4000液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 拭き取り検査用スワブ アズワン

    拭き取り検査用スワブ

    アズワン(2件のレビュー)
    41,300税込45,430
    1箱(40箱×10本)
    当日出荷
    検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
  • 回転台(ゴムマット張天板) TRUSCO

    回転台(ゴムマット張天板)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
    仕様手動高さ(mm)33
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    98税込108
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • 回転台(スチール天板) TRUSCO

    回転台(スチール天板)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
    高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
  • コンディションセンサー タニタ

    コンディションセンサー

    タニタ(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。
    用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC幅(mm)親機:162、子機:73寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31アイボリー高さ(mm)親機:125、子機:107材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC質量(g)約330(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0奥行(mm)親機:40、子機:31電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0通信方式特定小電力無線使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65(子機のみ)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)設置方式フック穴あり時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31カレンダー月日・曜日表示通信距離(m)最大約50
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • ツールケース アイリスオーヤマ

    ツールケース

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    収納するものに合わせて選べる3サイズで、使い勝手の良いツールケースです。 可動式トレー付きで小物の収納に便利です。
    用途工具収納トラスコ品番818-3686材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロプレン(PP)、バックル:ABS樹脂ダークグレー/レッド材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)20外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)190シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)220
  • 赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー GTC400C

    BOSCH(ボッシュ)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
    用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.54(乾電池含)使用温度範囲(℃)‐10~45電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)測定範囲(℃)-10~+400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降インターフェースUDBポート:1.1メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpgディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)解像度(赤外線カメラ)160×120px防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)温度分解能(℃)0.05画素数19200保管温度範囲(℃)‐20~70特性防じん・防滴データ転送MicroUSB、Wi-Fi空間分解能(mrad)6焦点距離(最小)0.3m測定視野角(°)53×43°測定精度(℃)(赤外線)±3.0
  • 洗浄台 JTC

    洗浄台

    JTC(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電源(V)AC100溶剤循環式RoHS指令(10物質対応)対応
  • メイヨーヘガール持針器 TC AE400シリーズ nopa

    メイヨーヘガール持針器 TC AE400シリーズ

    nopa
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    ●先端にタングステン・カーバイドが付与されており、把持力・耐久性に優れています。
    材質ステンレス(DIN1.4021,AISI420A)、チップ/タングステン・カーバイド適合サイズ縫合糸:3.0~5.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000015医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 屋内型ケース 相原電機

    屋内型ケース

    相原電機
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット THERMOS(サーモス)

    洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット

    THERMOS(サーモス)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    洗浄機対応ステンレスポットシリーズ。新構造の中栓で分解しやすく洗いやすくなりました。
    容量(L)実:0.41サイズ(mm)約115×180×H135保温効力(℃)42以上(10時間)保冷効力(℃)14以下(10時間)
  • 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス)

    真空断熱タンブラー

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ガラスコップのような日常使いしやすいデザインタンブラーが新登場!
    材料本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
  • 端子台用カバー(標準(フラット)カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準(フラット)カバー)

    東洋技研
    84税込92
    1枚
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質塩ビ全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工

    超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)

    協和精工
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
    用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
  • 3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    629,800税込692,780
    1台
    4日以内出荷
    硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
    用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
  • ZIG fabricolorツイン12色セットB 呉竹

    ZIG fabricolorツイン12色セットB

    呉竹
    2,198税込2,418
    1セット(12本)
    当日出荷
    滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカー。 ブレンダ―入りで表現の幅が広がる12色セットです。
    材質ペン:PP・PEs・PA/ケース:PP/台紙:紙寸法(mm)174×148×13タイプツイン線幅(mm)ブラッシュ芯/1.0~5.0、細/1.0インク色ブレンダー・蛍光イエロー・蛍光ピンク・蛍光グリーン・ライトカーマイン・ダークピンク・ペルシアングリーン・ターコイズグリーン・ダークブラウン・ダークオートミール・ナチュナルベージュ・ライトバイオレットインク油性インキ商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • ZIG fabricolorツイン 呉竹

    ZIG fabricolorツイン

    呉竹
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • もみじ並木タペストリー(防炎加工) アルファ[販促]

    もみじ並木タペストリー(防炎加工)

    アルファ[販促]
    2,698税込2,968
    1枚
    5日以内出荷
    上下パイプ・上部ひも付 。防炎加工
    材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
  • 赤外線サーモグラフィー お買い得セット BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー お買い得セット

    BOSCH(ボッシュ)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。
    用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。トラスコ品番146-3317セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池幅(mm)95高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-10~45奥行(mm)63電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)温度範囲(℃)【充電】0~+45精度(℃)±3ディスプレイ3.5インチ解像度【熱画像】160×120防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-10~400保管温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)6測定視野角(°)53×43最小表示(℃)0.1相対湿度(%RH)20~80
  • ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルブラシ

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
    付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500外径(Φmm)152.4
  • 点滴キャップ 三田理化メディカル

    点滴キャップ

    三田理化メディカル
    71,980税込79,178
    1パック(100個)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    キャップで先端をカバーし、スタンド転倒・事故を防ぎます。丸棒タイプの点滴スタンドU型、O型に対応しています。キャップ穴の適合サイズは、点滴スタンドの先端径Φ6~7mmです。
    材質シリコン(緑)寸法(mm)Φ20×125質量(g)6.4
  • キャンバーアジャスター JTC

    キャンバーアジャスター

    JTC
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    用途フロントキャンバー調整用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンリングインサーター JTC

    ピストンリングインサーター

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から26日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • わくわくハロウィンタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]

    わくわくハロウィンタペストリー(防炎加工)

    アルファ[販促]
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。上下パイプ付きなので、上部ひもを固定するだけで迫力サイズのタペストリーを手軽に美しく飾ることができます。フロアスタンドを活用して展開してもGood!※実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
    用途ハロウィンの雰囲気作りが簡単にできる人気アイテム。材質テトロンポンジ寸法(cm)180×90
  • カムシャフトアライメントツール JTC

    カムシャフトアライメントツール

    JTC
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途カムシャフト・クランクシャフトの位置決めに使用します。適合車種VOLVO S80・XC90・XC60・XC703.0T・3.2(T6エンジン) 2007年以降RoHS指令(10物質対応)対応
  • 秋もみじスダレ アルファ[販促]

    秋もみじスダレ

    アルファ[販促]
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    上部ひも付。趣きのあるスダレアレンジ。天然素材につきスダレサイズは多少異なります。
    材質布・天然素材・PE・エスレン寸法(高さH×幅W)(cm)60×88
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • コンテナラックセット TRUSCO

    コンテナラックセット

    TRUSCO
    78,980税込86,878
    1セット
    8日以内出荷
    トラスコ品番414-4082材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)23.7高さ(mm)765材質(本体)スチール奥行(mm)526間口(mm)875最大積載量(kg)120荷姿組立式コンテナT2-B×6個・T5-R×4個・T8-Y×4個・T20-GY×3個
  • HAPPY HALLOWEENタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]

    HAPPY HALLOWEENタペストリー(防炎加工)

    アルファ[販促]
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。上下パイプ付きなので、上部ひもを固定するだけで迫力サイズのタペストリーを手軽に美しく飾ることができます。フロアスタンドを活用して展開してもGood!※実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
    用途ハロウィンの雰囲気作りが簡単にできる人気アイテム。材質テトロンポンジ寸法(cm)180×90
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400TCシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400TCシリーズ

    廣杉計器
    6,698税込7,368
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • フィルターのみ JTC

    フィルターのみ

    JTC
    1,688税込1,857
    1個
    欠品中
    JTC4002C・JTC4001-40MC用
  • ノズル JTC

    ノズル

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC4002C用
  • Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, +4mA, 3~18 V dc, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, +4mA, 3~18 V dc, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    359税込395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 18 V dc高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 200ns動作供給電圧 Min = 3 V dc低レベル出力電流 Max = +4mA出力タイプ = バッファ, CMOSTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • (85021)メータ,メイン アセンブリ スバル

    (85021)メータ,メイン アセンブリ

    スバル
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷