カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- バイク部品(15)
- 切削工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 家電(8)
- 制御機器(6)
- 測定用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 整備工具・収納(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(29)
- CKD(25)
- 信越化学工業(11)
- 京セラ(9)
- Nikon(ニコン)(6)
- JTC(6)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- brembo(4)
- アルファ[販促](4)
- TRUSCO(3)
- アリート(ariete)(3)
- Vesrah(3)
- 呉竹(2)
- タニタ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 東洋技研(2)
- GYEON(ジーオン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tc400」の検索結果

Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥11,700税込¥12,8701個9日以内出荷全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。容量(mL)4000液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
コンディションセンサー
タニタ(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC幅(mm)親機:162、子機:73寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31色アイボリー高さ(mm)親機:125、子機:107材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC質量(g)約330(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0奥行(mm)親機:40、子機:31電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0通信方式特定小電力無線使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65(子機のみ)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)設置方式フック穴あり時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31カレンダー月日・曜日表示通信距離(m)最大約50
ツールケース
アイリスオーヤマ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷収納するものに合わせて選べる3サイズで、使い勝手の良いツールケースです。 可動式トレー付きで小物の収納に便利です。用途工具収納トラスコ品番818-3686材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロプレン(PP)、バックル:ABS樹脂色ダークグレー/レッド材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)20外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)190シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)220
赤外線サーモグラフィー GTC400C
BOSCH(ボッシュ)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.54(乾電池含)使用温度範囲(℃)‐10~45電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)測定範囲(℃)-10~+400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降インターフェースUDBポート:1.1メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpgディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)解像度(赤外線カメラ)160×120px防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)温度分解能(℃)0.05画素数19200保管温度範囲(℃)‐20~70特性防じん・防滴データ転送MicroUSB、Wi-Fi空間分解能(mrad)6焦点距離(最小)0.3m測定視野角(°)53×43°測定精度(℃)(赤外線)±3.0
洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット
THERMOS(サーモス)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から3日以内出荷洗浄機対応ステンレスポットシリーズ。新構造の中栓で分解しやすく洗いやすくなりました。容量(L)実:0.41サイズ(mm)約115×180×H135保温効力(℃)42以上(10時間)保冷効力(℃)14以下(10時間)
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)
協和精工¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥629,800税込¥692,7801台4日以内出荷硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
ZIG fabricolorツイン12色セットB
呉竹¥2,198税込¥2,4181セット(12本)当日出荷滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカー。 ブレンダ―入りで表現の幅が広がる12色セットです。材質ペン:PP・PEs・PA/ケース:PP/台紙:紙寸法(mm)174×148×13タイプツイン線幅(mm)ブラッシュ芯/1.0~5.0、細/1.0インク色ブレンダー・蛍光イエロー・蛍光ピンク・蛍光グリーン・ライトカーマイン・ダークピンク・ペルシアングリーン・ターコイズグリーン・ダークブラウン・ダークオートミール・ナチュナルベージュ・ライトバイオレットインク油性インキ商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
赤外線サーモグラフィー お買い得セット
BOSCH(ボッシュ)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。トラスコ品番146-3317セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池幅(mm)95高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-10~45奥行(mm)63電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)温度範囲(℃)【充電】0~+45精度(℃)±3ディスプレイ3.5インチ解像度【熱画像】160×120防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-10~400保管温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)6測定視野角(°)53×43最小表示(℃)0.1相対湿度(%RH)20~80
ラジアル・ブリッスルブラシ
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500外径(Φmm)152.4
点滴キャップ
三田理化メディカル¥71,980税込¥79,1781パック(100個)7日以内出荷から11日以内出荷キャップで先端をカバーし、スタンド転倒・事故を防ぎます。丸棒タイプの点滴スタンドU型、O型に対応しています。キャップ穴の適合サイズは、点滴スタンドの先端径Φ6~7mmです。材質シリコン(緑)寸法(mm)Φ20×125質量(g)6.4![わくわくハロウィンタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82176196-240829-02.jpg)
わくわくハロウィンタペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。上下パイプ付きなので、上部ひもを固定するだけで迫力サイズのタペストリーを手軽に美しく飾ることができます。フロアスタンドを活用して展開してもGood!※実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。用途ハロウィンの雰囲気作りが簡単にできる人気アイテム。材質テトロンポンジ寸法(cm)180×90
カムシャフトアライメントツール
JTC¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷用途カムシャフト・クランクシャフトの位置決めに使用します。適合車種VOLVO S80・XC90・XC60・XC703.0T・3.2(T6エンジン) 2007年以降RoHS指令(10物質対応)対応![秋もみじスダレ アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52678914-240117-02.jpg)
秋もみじスダレ
アルファ[販促]¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷上部ひも付。趣きのあるスダレアレンジ。天然素材につきスダレサイズは多少異なります。材質布・天然素材・PE・エスレン寸法(高さH×幅W)(cm)60×88![HAPPY HALLOWEENタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82183686-240829-02.jpg)
HAPPY HALLOWEENタペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。上下パイプ付きなので、上部ひもを固定するだけで迫力サイズのタペストリーを手軽に美しく飾ることができます。フロアスタンドを活用して展開してもGood!※実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。用途ハロウィンの雰囲気作りが簡単にできる人気アイテム。材質テトロンポンジ寸法(cm)180×90
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400TCシリーズ
廣杉計器¥6,698~税込¥7,368~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, +4mA, 3~18 V dc, 14-Pin SOP 2-入力
東芝¥359税込¥3951袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 18 V dc高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 200ns動作供給電圧 Min = 3 V dc低レベル出力電流 Max = +4mA出力タイプ = バッファ, CMOSTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
無線温湿度センサー
タニタ¥2,898税込¥3,1881台当日出荷TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。 部屋の温度・湿度の測定可能。用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品材質ABS,ABS+PC寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31色アイボリー材質(本体)ABS,ABS+PC質量(g)約111(乾電池含まず)電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位)通信方式特定小電力無線最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0%表示範囲(℃)-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10
信越化学工業¥34,980~税込¥38,478~1箱(5枚)ほか当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400色淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.88
低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE
信越化学工業¥49,980~税込¥54,978~1箱(5枚)ほか当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7
信越化学工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(2枚)ほか当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色/赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ2構造複合絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)2.3熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.04耐電圧(V)16熱抵抗値(℃/W)1
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2
信越化学工業¥69,980~税込¥76,978~1箱(5枚)ほか当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35


















![もみじ並木タペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52678485-240117-02.jpg)





![わくわくハロウィンタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82176196-240829-02.jpg)

![秋もみじスダレ アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52678914-240117-02.jpg)

![HAPPY HALLOWEENタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82183686-240829-02.jpg)