カテゴリ

  • 切削工具(19)
    • タップコレット(4)
    • タップホルダ(15)
  • 整備工具・収納(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「tc412」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TC型タップコレット カトウ工機

    TC型タップコレット

    カトウ工機
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
  • TC型タップコレット カトウ工機

    TC型タップコレット

    カトウ工機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    加工際質及びタップの種類に左右されない。標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)。通しネジ加工に最適。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様。量産加工やCNC制御機械に推奨。供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • タップコレット MSTコーポレーション

    タップコレット

    MSTコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
  • タイミングアライメントツール JTC

    タイミングアライメントツール

    JTC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    用途V6エンジンのバルブの位置を調整し、カムシャフトを固定します種別T10363適合車種VW Passat 2006~/Touareg 2003~/Phaeton 2006~・AUDI Q7 2007~RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリー固定レンチ JTC

    クランクプーリー固定レンチ

    JTC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途クランクプーリーの固定と取り外しに使用します。適合車種Range Rover Discovery3 JAGUAR-XJ8・XJR・S-type・XF・XK8・XKRRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途カムとクランクの位置決めに使用します。適合エンジン型式LAND ROVER4.0・4.2L V8 JAGUAR3.2・3.5・4.0・4.2L V8適合車種Range Rover Discovery3 JAGUAR-XJ8・XJR・S-type・XF・XK8・XKRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトのみ JTC

    ボルトのみ

    JTC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    JTC4126用
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ワイヤレス給電受信回路 マルツエレック

    ワイヤレス給電受信回路

    マルツエレック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレス給電用の受信回路基板 リチウムイオン電池に最適なワイヤレス給電の受信回路およびバッテリ・チャージャを搭載したワイヤレス充電の受信回路基板です。本基板にワイヤレスで受信した電力を入力すると、リチウムイオン電池の充電に最適な、4.2Vの固定フロート電圧、400mAまたは200mAの定電流を出力します。 ワイヤレス給電の送信基板(MEB-LTC4125-T)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。 キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4120-4.2で、入力電圧を効率よく安定化する動的整合化制御(DHC)機能を内蔵した、同期整流式の降圧ワイヤレスバッテリチャージャです。定電圧/定電流のバッテリチャージャであり、タイムアウト機能、高精度のシャットダウン/実行制御、NTC加熱保護、2時間の安全終了タイマ、自動再充電といった機能を備えています。
  • ワイヤレス給電送信回路 マルツエレック

    ワイヤレス給電送信回路

    マルツエレック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレス給電用の送信回路基板 リチウムイオン電池に最適なワイヤレス充電の送信回路基板です。本基板に3V~5.5Vの電圧を入力すると、5Wの電力をワイヤレスで送信できます。ワイヤレス給電の受信回路基板(MEB-LTC4120-R)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。 キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4125で、シンプルで高性能なフルブリッジ共振ドライバです。共振周波数と一致するように自動で駆動周波数を調整するAutoResonant機能を搭載し、最大限の電力を送電することができます。また、受信機の負荷要件にしたがって出力電力を調整するOptimum Power Searchアルゴリズムによりシステム全体を効率化できます。さらに、安全で信頼性の高い動作を確保するための異物検出機能を備えています。
  • 600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vタイプ固定電源ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
    色黒種類FA用ケーブル
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • JT-MT-HA型タッパー カトウ工機

    JT-MT-HA型タッパー

    カトウ工機(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
    用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
  • BT-SA-3型タッパー カトウ工機

    BT-SA-3型タッパー

    カトウ工機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • MT-SA-6型タッパー カトウ工機

    MT-SA-6型タッパー

    カトウ工機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
  • ST-SA-6型タッパー カトウ工機

    ST-SA-6型タッパー

    カトウ工機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
  • MT-SA-3型タッパー カトウ工機

    MT-SA-3型タッパー

    カトウ工機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • STT-SA-6型タッパー カトウ工機

    STT-SA-6型タッパー

    カトウ工機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
  • STT-SA-5型タッパー カトウ工機

    STT-SA-5型タッパー

    カトウ工機
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:STT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • MT-SA-1型タッパー カトウ工機

    MT-SA-1型タッパー

    カトウ工機
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    細身で長身なペンシルタイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
    寸法F1(mm)10
  • MT-SA-2型タッパー カトウ工機

    MT-SA-2型タッパー

    カトウ工機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    短身、高剛性な万能エコノミータイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
  • タッパー MSTコーポレーション

    タッパー

    MSTコーポレーション
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    6日以内出荷
  • HA-M-OHC型タッパー カトウ工機

    HA-M-OHC型タッパー

    カトウ工機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    センタークーラントスルー対応のHA-M型。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様。TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。ミスト仕様にも対応可能。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~)

    CKD
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • CAV2シリーズ セルシリンダ CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ

    CKD
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • SA-2S型タッパー カトウ工機

    SA-2S型タッパー

    カトウ工機
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    マシニング用タッパーで世界最短設計。超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適。伸縮装置が送り誤差吸収。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400TCシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400TCシリーズ

    廣杉計器
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • JT-MT-SA-R型タッパー カトウ工機

    JT-MT-SA-R型タッパー

    カトウ工機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
    寸法F3(mm)1
  • 事務用デスク_ジョイントテーブルサイド用(H720) アイリスチトセ

    事務用デスク_ジョイントテーブルサイド用(H720)

    アイリスチトセ
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    21日以内出荷
    材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
  • 事務用デスク_ジョイントテーブルサイド用(H700) アイリスチトセ

    事務用デスク_ジョイントテーブルサイド用(H700)

    アイリスチトセ
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    21日以内出荷
    材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
  • SA-R2型タッパー カトウ工機

    SA-R2型タッパー

    カトウ工機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    61日以内出荷から67日以内出荷
    自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー。機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現。大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能。ネジ深さも安定。主軸を逆転しないので節電にも貢献。逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
  • 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap

    高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ

    TY-Rap
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋
    119日以内出荷
    太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
    用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。