カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(13)
- 電気材料(7)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 家電(6)
- 測定用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「tc51」の検索結果

サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード¥9,098税込¥10,0081個当日出荷から7日以内出荷なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)100コード長さ(m)約5質量(kg)約2.1付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)適合床用吸込口:フロアータイプ( フルフラットタイプ・スイング機構付 )寸法(mm)約230×225×1050消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切運転音(dB)約75(参考値)電源タイプコード式
コームリング製本カバー
カール事務器¥419税込¥4611袋(5枚)当日出荷簡単に穴あけと製本ができるトジックルコームリング製本機用の製本カバーです。テキストを保護し、上質な製本に仕上がります。サイズA4穴数20
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.3吸込仕事率(W)20電源コード(m)約5質量(kg)約1.5仕様床用吸込口:ノーマル付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー幅(mm)約230寸法(mm)約230×155×1050色ブラウン高さ(mm)約1050奥行(mm)約170消費電力(W)170スイッチスライド式運転音(dB)68以下ヘッド仕様床用吸込口:ノーマル
オイルフィルターレンチ
JTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷差込角(mm)12.7適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系サイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
ディプスゲージ
JTC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷計量法対応 大きく見やすいダイヤルゲージタイプ用途タイヤの溝の深さを測定します。直径(Φmm)47測定範囲(mm)0~11、0~1.6赤、1.6~2.0黄色、2.0~11緑
イスズ オイルフィルターレンチ
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷寸法(mm)118/16PT差込角(mm)12.7/21適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17TRoHS指令(10物質対応)対応
イスズ クランクシャフトリアオイルシールリムーバー
JTC¥38,980税込¥42,8781個欠品中適合車種いすゞ3.5t(4JB1・4JG1・4JG2・4JH1・4JJ1)純正品番5-8840-2360-0RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルファンネル
JTC(1件のレビュー)¥5,588税込¥6,1471個当日出荷ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。材質アルミニウム+NBR危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応寸法(L×W)(mm)372×170
ISUZU バルブクリアランスソケット
JTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷バルブギャップ調整用。適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)純正品番5-8840-2822-0RoHS指令(10物質対応)対応
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥1,698税込¥1,8681パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
OTC マルチボディバッグ
OVERTAKE(3件のレビュー)¥899税込¥9891個翌日出荷から翌々日出荷収納力とデザインを兼ね備えたワーカーズボディバッグ! 光沢のあるシャープさと、マットなスエードタッチのコンポジット!
職人作 強化型サポートベルト
アークランドサカモト¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷ベルトを通す際に腰への負担を軽減する、サポートベルトです。腰回りの収納機能付です。ベルト通し数は9か所(内3か所ボタンタイプ)、Dカン数は3か所、金具取付けループ数は10か所と、収納上手なサポートベルトです。用途ベルトを通す際に腰への負担を軽減仕様ベルト通し数:9(内3か所ボタンタイプ)、Dカン数:3、金具取付けループ数:10カ所、安定感を出すため、強化芯入り使用方法ループ:カラビナや丸カン等の取り付けに
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281パック翌々日出荷両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
ポンチたがねセット
JTC¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷セット内容●ピンポンチ 4mm ●エボキシたがね 5mm ●平たがね 12mm ●センターポンチ 4mm●テーバーポンチ径 3mmRoHS指令(10物質対応)対応![クラフトテープ 専用カッター スタンドカット PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72168629-260213-02.jpg)
クラフトテープ 専用カッター スタンドカット
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から3日以内出荷サクッと切れて、スッと立つ。切りやすくて しまいやすい クラフトテープカッター。自立する本体形状でクラフトテープの収納問題を解決!カットも楽々!。テープを使わない時、自立させておけるので…。 ・棚やツールボックスなどの隅に省スペースでしまっておける。 ・リビングや玄関にそのまま置いておいても邪魔にならない。 ・テープの側面が床に付かないので、ホコリの付着を防止。触れてもケガをしにくい安全な刃形状。曲線状に配列した刃で楽々カット。握りやすい立体カーブ形状。テープカット時に握り込むとテープをロック&狙った位置でしっかりカット。材質本体=66%再生樹脂(コア=100%再生ABS)質量(g)72外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×76×81適合テープ外径(Φmm)最大124まで適合テープ芯内径(Φmm)最大3インチ (約75)適合テープ幅(mm)38~50グリーン購入法適合
VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から12日以内出荷光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。マウントC-Mount
ワイパースティック型クリーナー
ツインバード¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷わずか2.1kgで吸込仕事率100W。 こだわりのお部屋にも映える上質な質感。 なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 ハンディータイプにもなる2WAY仕様。 掃除機をかけながらフキトリも。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。 サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属 高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的 水洗いOKのダストカップ&フィルター マイクロファイバー・お試しシート付電源(V)AC100 (50/60 Hz)吸込仕事率(W)100コード長さ(m)約5質量(kg)約2.1仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付)付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚寸法(mm)230×225×1050色シャンパンゴールド消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切集塵量(L)約0.9集塵方式サイクロン式ヘッド仕様フロアブラシ
25mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-51材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)25ツル径(Φmm)4.0クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree
ツインバード¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷から4日以内出荷吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。寸法(mm)約230×215×1070質量(kg)約1.7(製品のみ)電源充電式消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX充電出力電源(V)DC9.4/0.32A使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah充電時間(時間)約5連続使用時間(分)10コード長さ(m)アダプター:約1.8スイッチスライド(ON/OFF)集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.5仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD)512GB
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の超小型SSDです。PCやスマホに挿したときの出っ張りは、わずか約8.5mm。USB-C(R)対応で、PCはもちろんiPhoneやAndroidスマートフォン、タブレットなど幅広い機器でお使いいただけます。PCやスマホとの接続時、出っ張りはわずか約8.5mm。とても薄く、また小指サイズの小ささなので、作業中に挿したままでも気になりません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。最大約400MB/sの読み込み速度と約400MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。容量512GB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)4対応OS(日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 13~、iOS 17~、iPadOS 16~、Android 14~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebookスマートフォン・タブレット:iPhone、iPad、Androidスマートフォン・タブレット使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×8.5×14(コネクター含まず)、約23×15×14(コネクター含む)保守管理1年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap¥14,980~税込¥16,478~1袋当日出荷から9日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
コードレススティック型クリーナー
ツインバード(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。 気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。 スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。 電池残量表示機能付。バッテリー電圧(V)14.4集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.35電源コード(m)約1.7質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台)仕様床用吸込口:パワーヘッド付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時)消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時)スイッチ切・標準/強使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時)バッテリーニッケル水素充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時)バッテリー容量(mAh)1500電源供給方式充電式ヘッド仕様パワーヘッド充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A
ワンタッチコネクター 5線用
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・5線タイプ。・1年保証用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×20×15保証期間1年接点材質銅差込み線数(本)5
ミニマウンティングベース(平板タイプ)
TY-Rap¥6,198税込¥6,8181袋当日出荷から翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
ISUZU インジェクター高圧パイプオイルシールインサーター
JTC¥11,900税込¥13,0901個5日以内出荷適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)純正品番1-0963034-0RoHS指令(10物質対応)対応
イスズ クラッチパイロットベアリングリムーバー
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷適合車種イスズ3.5トン(4JJ1)純正品番5-8840-2000-0RoHS指令(10物質対応)対応
フライホイールターニングツール
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷適合車種VOLVOトラック(MP8・MP10)、(FH、D 13A520)純正品番88800014RoHS指令(10物質対応)対応

























![クラフトテープ 専用カッター スタンドカット PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72168629-260213-02.jpg)