カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(27)
  • 自動車純正部品(26)
  • 切削工具(24)
  • 制御機器(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • 作業工具(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc52」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノブチェンジレバー (TC52) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (TC52)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • 液晶保護フィルム ZEBRA TC52ax-HC TC52x-HC 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ZEBRA TC52ax-HC TC52x-HC 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZEBRA TC52ax-HC TC52x-HC寸法(mm)71.8×138.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ZEBRA TC52ax-HC TC52x-HC 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ZEBRA TC52ax-HC TC52x-HC 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。
    用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種ZEBRA TC52ax-HC TC52x-HC材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)71.8×138.7特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
  • Fur Schutz 3TC52 Bgr.8 Hauptschaltglie SIEMENS

    Fur Schutz 3TC52 Bgr.8 Hauptschaltglie

    SIEMENS
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3T シリーズは、接触器 3TC52 用のメインコンタクト素子です。サイズ8
    仕様●アクセサリタイプ:メインコンタクトエレメント●併用可能製品:3TC52アズワン品番65-7278-84
  • 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ZEBRA TC57x TC52ax TC52x(SE4720搭載) 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ZEBRA TC57x TC52ax TC52x(SE4720搭載) 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。
    用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種ZEBRA TC57x TC52ax TC52x(SE4720搭載)材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)71.8×138.7特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • タップ&ダイスセット JTC

    タップ&ダイスセット

    JTC(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コームリング製本カバー カール事務器

    コームリング製本カバー

    カール事務器
    499税込549
    1袋(10枚)
    当日出荷
    簡単に穴あけと製本ができるトジックルコームリング製本機用の製本カバーです。テキストを保護し、上質な製本に仕上がります。
    サイズA4穴数20
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • 腰袋 TRUSCO

    腰袋

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。小型タイプのためちょっとした道具を収納・持ち運びするのに便利な大きさです。フタ付のため作業中に中身を落とす心配なく使用できます。
    用途電工関係、内装工事などに。材質合皮形状小型腰袋2段(フタ付)幅(mm)155ブラック高さ(mm)185奥行(mm)70ベルト通し幅(mm)75
  • ハンドリベット JTC

    ハンドリベット

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    アルミボディで軽くて強力タイプ
    全長(mm)320本体質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応リベット3.2、4.0、4.8、6.4
  • リベッター JTC

    リベッター

    JTC
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JTC5211用プラスチックリベット
    入数(個)10
  • ハブボルト修正ダイスセット JTC

    ハブボルト修正ダイスセット

    JTC(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    長いボルトも簡単修正
    適合普通自動車、右ネジ専用適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックリベッターセット JTC

    プラスチックリベッターセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    用途プラスチックリベット用セットセット内容リベッター1台Φ5×15.8mmL 10PCS Φ5×17.2mmL 10PCS Φ6.3×25.2mmL 10PCS Φ6.6×17.2mmL 10PCSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 「入」「切」表示スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    「入」「切」表示スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    定格15A 300V AC回路方式3路結線方式ねじなし端子式
  • ナット&ブラインドリベッターセット JTC

    ナット&ブラインドリベッターセット

    JTC
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷
    ナッターとリベッターの一台二役 倍力機構で楽々作業できます。
    用途アダプターを交換することでハンドリベット(JTC5218)とナットリベッター(JTC5218N)どちらも使用可能です。全長(mm)325ナット10PCS(5,6,8,10mm)リベット20PCS(1/8,5/32,3/16,1/4)
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    1台5役のマルチプライヤー
    用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光軸調整ドライバー JTC

    光軸調整ドライバー

    JTC(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    細い!長い!ドライバー 通常より細い軸径5mm!! ヘッドライトの光軸調整穴が狭い車に最適!!引っかけられるグリップ付き・先端マグネット付き
    軸径(Φmm)Φ5全長(mm)405軸長(mm)300先端+2番先端形状+グリップ部(mm)Φ10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラー JTC

    ミラー

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    全長(mm)192~535ミラー寸法(mm)38ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • (4516)ホース,エンジン アウトレット スバル

    (4516)ホース,エンジン アウトレット

    スバル(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • OTC マルチボディバッグ OVERTAKE

    OTC マルチボディバッグ

    OVERTAKE(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    収納力とデザインを兼ね備えたワーカーズボディバッグ! 光沢のあるシャープさと、マットなスエードタッチのコンポジット!
  • パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工

    パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)

    イシハシ精工
    1,698税込1,868
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • 浴室換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    浴室換気扇スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • 10mmナットリベッター JTC

    10mmナットリベッター

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    倍力機構で楽々作業出来ます
    全長(mm)325ナットM5・M6・M8・M10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットタップレンチ JTC

    ラチェットタップレンチ

    JTC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラチェット式で作業効率UP!!
    使用範囲(mm)5~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工

    パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

    イシハシ精工
    1,198税込1,318
    1パック
    翌々日出荷
    両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • オートポンチ JTC

    オートポンチ

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JTC5214補充用
    全長(mm)125
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7適合車種2003年~サイズ(mm)107純正品番103251・S23401-11840-ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) Panasonic(パナソニック)

    こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様20A 300V AC
  • EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40定格20A 300V AC適合電線Φ2mmCu(銅)単線結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
  • 30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル) エスコ

    30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-52材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)30ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)13.4×14.4
  • M5x10mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコ

    M5x10mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)

    エスコ
    440税込484
    1袋(8個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TC-52
  • オイルシール TC TC52759 NOK

    オイルシール TC TC52759

    NOK
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)75部品番号AE2965-F1軸径d(Φmm)52幅b(mm)9
  • クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ワイド21埋込入・切表示SWセット Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込入・切表示SWセット

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ホワイト互換品番相当品:WTC52631W 相当品:WTC52631W01
  • オイルシール TC TC52709 NOK

    オイルシール TC TC52709

    NOK
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)70部品番号AE2959-H1軸径d(Φmm)52幅b(mm)9
  • ジョイントセット(R),アウター MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(R),アウター

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ブレーキリンケージアジャスターエキストラクター JTC

    ブレーキリンケージアジャスターエキストラクター

    JTC
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    用途旧タイプ自動リンケーシアジャスター用 32mmレンチと一緒に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアタイヤソケット JTC

    スペアタイヤソケット

    JTC
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    用途スペアタイヤの脱着に使用します。全長(mm)100差込角(mm)9.5 5角23mm適合車種トヨタ・レクサス車RoHS指令(10物質対応)対応