カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「tc6-s32」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
5,336税込5,870
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.62MB)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]TOYOX(トヨックス)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)取扱説明書取扱説明書(0.71MB)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,635税込1,799
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.37MB)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]TOYOX(トヨックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]TOYOX(トヨックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)18定格電流(JIS)(A)70
カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
1,898税込2,088
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手規格(フェルール)1S寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5寸法C(mm)23使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]TOYOX(トヨックス)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径19~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(パッキン)シリコーンゴム材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.75MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型]TOYOX(トヨックス)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F型/TC6-CS型』の交換用クランプセットになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(1.97MB)
綿ロープシュリンクパック 12Φ×30m ユタカメイク綿ロープシュリンクパック 12Φ×30mユタカメイク
4,998税込5,498
1本
当日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。 水中や土中で腐食し土に還ります。
用途トラックの荷締め等トラスコ品番113-7038RoHS指令(10物質対応)対応
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型]TOYOX(トヨックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F/TC6-CS型』の交換用ゴムキャップになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質【ゴムキャップ】EPDM使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(1.97MB)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型]TOYOX(トヨックス)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型]TOYOX(トヨックス)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用クランプセットになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(2.97MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型]TOYOX(トヨックス)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用スリーブになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(2.96MB)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-FN型]TOYOX(トヨックス)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのアダプタータイプをお探しの方は「TC6-ESN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのカプラータイプをお探しの方は「TC6-CSN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手質量(kg)1使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応関連資料Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型]TOYOX(トヨックス)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-B/TC6-S型』の交換用ゴムキャップになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型]TOYOX(トヨックス)
22,753税込25,028
1個
5日以内出荷
◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのカプラータイプをお探しの方は「TC6-CSN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのフェルールタイプをお探しの方は「TC6-FN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型]TOYOX(トヨックス)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのアダプタータイプをお探しの方は「TC6-ESN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのフェルールタイプをお探しの方は「TC6-FN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応関連資料Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
エイトロックS 八興エイトロックS八興
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ねじ径R1・3/4トラスコ品番814-6218材質SUS304(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)形状エイトロック質量(g)650ねじの種類R適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)32×41
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]TOYOX(トヨックス)
8,404税込9,244
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-B型/TC6-S型』の交換用クランプセットになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.69MB)