カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tc60c03」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)18定格電流(JIS)(A)70
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコードタツタ電線
3,598税込3,958
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル タツタ電線CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブルタツタ電線
3,698税込4,068
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールドシース色定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性)プロトティップ
9,598税込10,558
1本
9日以内出荷
切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性です。
用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(食いつき部のネガランドにより切りくず絡みがない) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(食いつき部のネガランドにより切りくず絡みがない)プロトティップ
9,598税込10,558
1本
9日以内出荷
食いつき部のネガランドにより切りくず絡みがありません。切りくずの詰まりによる工具破損の防止します。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用.RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用)プロトティップ
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用.RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(鉄系被削材専用工具) プロトティップHSS-E-PM- 転造タップ(鉄系被削材専用工具)プロトティップ
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
8,598税込9,458
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM 転造タップ(鉄系被削材専用工具) プロトティップHSS-E-PM 転造タップ(鉄系被削材専用工具)プロトティップ
9,798税込10,778
1本
9日以内出荷
鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。)プロトティップ
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。切りくず処理に優れています。
用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。)プロトティップ
8,698税込9,568
1本
9日以内出荷
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。
用途止まり穴加工用。表面処理TiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
32,980税込36,278
1本
15日以内出荷
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応