カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74
東芝¥249税込¥2741袋(5個)当日出荷幅(mm)6.4寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm入力シュミットトリガピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり出力タイプシュミット トリガー
Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP
東芝¥499税込¥5491袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC125AF(F)
東芝¥999税込¥1,0991袋(5個)3日以内出荷寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC126AF(F)
東芝¥1,298税込¥1,4281袋(5個)3日以内出荷寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba 74 HCシリーズ インバータ 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP
東芝¥419税込¥4611袋(5個)7日以内出荷仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら