カテゴリ
- 切削工具(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 自動車補修部品(9)
- 制御機器(7)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測定用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- プロトティップ(16)
- TDT(田野井)(13)
- SMC(12)
- サンドビック(11)
- 三共製作所(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- レニショー(4)
- KSフィルター(4)
- ニチフ(3)
- タツタ電線(3)
- 大洋ツール(3)
- ヤガミ(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- SANDVIK(2)
- オーム電機(1)
- 富士電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 本多電子(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tc8-c」の検索結果

積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
テンションクランプ メートル法 M8 TC HT83 A96 B19 C9
レニショー¥10,980税込¥12,0781個当日出荷短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9631アズワン品番67-5639-59
テンションクランプ メートル法 M8 TC HT68 A40 B7.6 C4
レニショー¥6,598税込¥7,2581個欠品中短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):68×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9609アズワン品番67-5639-55
テンションクランプ メートル法 M8 TC HT68 A63.5 B13 C5
レニショー¥6,598税込¥7,2581個欠品中短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):68×63.5●原産国:イギリス●コード番号:324-9621アズワン品番67-5639-57
テンションクランプ メートル法 M8 TC HT30 A40 B7.6 C4
レニショー¥5,498税込¥6,0481個欠品中短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):30×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9619アズワン品番67-5639-53
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,398税込¥7,0381袋(25個)欠品中10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ寸法(mm)12×36×14質量(g)2.2適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23
サーモスタット PK付
多摩興業(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
超硬ハンドタップ TC-HT
TDT(田野井)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT
トルクリミッタ(8TC)用軸取付フランジ
三共製作所¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から102日以内出荷8TC用オプション用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H
TDT(田野井)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT
TDT(田野井)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップ
TDT(田野井)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷ストレート溝の超硬製複合タップです。先端にエンドミル、完全山部にサイドエンドミルを組み込んでおり、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングが可能です。材質WC食付き部の山数1.5表面処理無処理先端形状凹
超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター
大洋ツール¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
超硬HTダイカスト TC-HT
TDT(田野井)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT-DC食付1.5C
コロボア825XL ファインボーリング(530)
サンドビック¥459,800税込¥505,7801本翌々日出荷から3日以内出荷高精度ボーリング工具。内部給油により、良好な切りくず排出。2μm単位で加工径を調整可能用途ファインボーリング加工用
CoroBore(R) 825XL ファインボーリング工具
サンドビック¥389,800~税込¥428,780~1個翌々日出荷から30日以内出荷内部給油で非常に安定した高剛性システムです。軸方向、径方向双方に調整可能です。用途大径精密ボーリング加工用。
CoroBore(R) 820XL荒ボーリング工具
サンドビック¥369,800~税込¥406,780~1個翌々日出荷から30日以内出荷高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。用途大径荒ボーリング加工用。
CoroBore(R) 825 ファインボーリング工具
サンドビック¥219,800~税込¥241,780~1個ほか翌々日出荷高精度ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。2μm単位で加工径を調整可能です。用途ファインボーリング加工用。
コロボア825XL ファインボーリング
サンドビック¥439,800税込¥483,7801本翌々日出荷高精度ボーリング工具。内部給油により、良好な切りくず排出。2μm単位で加工径を調整可能用途ファインボーリング加工用
超硬ソリッドTスロットカッター C-TC
大洋ツール¥62,980~税込¥69,278~1本翌々日出荷ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼材質Z20首長(mm)7
超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS
大洋ツール¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート