「tca321 toto」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールタップセット TOTO

    ボールタップセット

    TOTO(44件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1セット
    当日出荷
    TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
    材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
  • ウオシュレット用オート洗浄ユニット TOTO

    ウオシュレット用オート洗浄ユニット

    TOTO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
  • ボールタップ本体 TOTO

    ボールタップ本体

    TOTO(16件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
  • 排水弁 TOTO

    排水弁

    TOTO(65件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
  • らくらくリモコン(オプション) TOTO

    らくらくリモコン(オプション)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個長さ(mm)220幅(mm)84色ホワイト高さ(mm)25
  • 自動用洗浄ハンドル INAX(LIXIL)

    自動用洗浄ハンドル

    INAX(LIXIL)(40件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    便器自動洗浄ハンドルで陶器タンク専用です。
    適合品番CWA-67A
  • 流すボタン組品 TOTO

    流すボタン組品

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    仕様内容量:1個
  • シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 TOTO

    シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2

    TOTO
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    [使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
    用途温水洗浄便座形状前丸周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型グリーン購入法適合
  • フロートバルブ TOTO

    フロートバルブ

    TOTO(49件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
  • ダイヤフラム TOTO

    ダイヤフラム

    TOTO(68件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
  • シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコット TOTO

    シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコット

    TOTO
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1セット
    4日以内出荷から25日以内出荷
    さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。
    用途温水洗浄便座周波数(Hz)50/60電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
  • フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワ

    フラッシュマン(小便器用自動洗浄器)

    ミナミサワ(3件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷
    使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
    付属品キャップナットタイプ後付タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×135
  • 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    用途手洗付ロータンク用仕様連結ホース付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
  • バルブ TOTO

    バルブ

    TOTO(14件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
  • ロータンク排水弁 TOTO

    ロータンク排水弁

    TOTO(7件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅・樹脂質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
  • 複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(35件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • ロータンク排水弁セット カクダイ

    ロータンク排水弁セット

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット
    当日出荷
    ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
    材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
  • ロータンク用手動洗浄ユニット TOTO

    ロータンク用手動洗浄ユニット

    TOTO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    46日以内出荷
    適合品番CS860B、CS860BE、CS860BP、CS860BPE
  • ロータンク用密結パッキン TOTO

    ロータンク用密結パッキン

    TOTO(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318