「tca358 toto」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォシュレット用先端分岐金具 TOTOウォシュレット用先端分岐金具TOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
適合品番TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型
キャップナット カクダイキャップナットカクダイ(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
付属品パッキン付材質黄銅
分水上部 洗浄便座用 カクダイ分水上部 洗浄便座用カクダイ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
仕様ストレーナー付き材質黄銅
分岐金具 カクダイ分岐金具カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用材質青銅
止水栓 TOTO止水栓TOTO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合T4A型用タイプアングル形止水栓
シングルレバー混合栓用塞蓋13 TOTOシングルレバー混合栓用塞蓋13TOTO(3件のレビュー)
289税込318
1箱
当日出荷
適合品番TS406FSX、TS406FZNX、TS406FZ1Xほか
温水洗浄便座止水栓分岐金具 Panasonic(パナソニック)温水洗浄便座止水栓分岐金具Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
片ナット付フレキチーズ リビラック片ナット付フレキチーズリビラック(50件のレビュー)
749税込824
1個
欠品中
仕様パッキン付材質黄銅形状チーズ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
取替用分岐金具(シャワートイレ専用) INAX(LIXIL)取替用分岐金具(シャワートイレ専用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
分岐継ぎ手 PZ438A KVK分岐継ぎ手 PZ438AKVK
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。種類ねじ込み継手形状チーズ材質青銅製パッキンアリ
キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)キャップナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質黄銅仕様パッキン付寸法B(mm)12高さ(mm)12
D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
呼び径(mm)13種別共用型
キャップナット パッキン付 モノタロウキャップナット パッキン付モノタロウ(76件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13仕様EPDMパッキン付
分岐継ぎ手 Z438 KVK分岐継ぎ手 Z438KVK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
混合栓分岐ソケットセット KVK混合栓分岐ソケットセットKVK(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
ネジキャップ カクダイネジキャップカクダイ(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン材質黄銅高さ(mm)12呼び径13ねじサイズG1/2
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1TOTO
56,980税込62,678
1セット
当日出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2TOTO
56,980税込62,678特価
1セット
当日出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型グリーン購入法適合
ウォシュレットKM TOTOウォシュレットKMTOTO
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸ホワイト機能セルフクリーニング、プレミスト、クリーンケース、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、スーパーおまかせ節電、タイマー節電、オートパワー脱臭/脱臭、暖房便座、着座センサー、ノズルきれい、ダブル保温便座、つなぎ目なし便座操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
25ウォシュレットKM TOTO25ウォシュレットKMTOTO
55,980税込61,578
1台
31日以内出荷
操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式