カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
「toto tca358」の検索結果

ウォシュレット用先端分岐金具
TOTO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷適合品番TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型
温水洗浄便座止水栓分岐金具
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
分岐ソケット PZ608B
KVK(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
分岐継ぎ手 Z438
KVK(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
ソケット分岐継手コック付
TOYOX(トヨックス)(39件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
フレキ用チーズ 片ナット付
(38件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷用途配管部品用チーズ仕様パッキン付材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM形状チーズねじ径G1/2(4分)
分岐蛇口継手
TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)16まで蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)