「tca61-1n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキホース TOTOフレキホースTOTO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長(mm)500長さ(m)0.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
フレキホース TOTOフレキホースTOTO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長(mm)500長さ(m)0.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
フレキホース TOTOフレキホースTOTO(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
全長(mm)500適合TOTOワンタッチソケット式水栓延長用TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型長さ(m)0.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
給水延長用フレキホース TOTO給水延長用フレキホースTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
長さ(mm)200
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から6日以内出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
マルチホース カクダイマルチホースカクダイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~90取付ねじG1/2使用流体上水・飲用可能な井戸水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)南国フレキ工業(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業NFKメタルタッチ無溶接式フレキ南国フレキ工業(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(11件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
フレキシブルホース TOTOフレキシブルホースTOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
長さ(mm)954寸法(Φmm)12
ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ) ヒロセ化成品ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)ヒロセ化成品(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(150個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレユニオン型フレキシブルチューブトーフレ(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ袋ナットパッキンセット フレキ用モノタロウ(133件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
密結タンク取付ボルト TOTO密結タンク取付ボルトTOTO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
サビヤーズ 折板屋根用 日大工業サビヤーズ 折板屋根用日大工業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
用途折板屋根用材質6ナイロン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10耐用年数(年)5~10
密結ロータンクボルト SANEI(旧:三栄水栓製作所)密結ロータンクボルトSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
639税込703
1袋(2個)
当日出荷
材質ステンレス