カテゴリ
- 空圧工具(5)
絞り込み
ブランド
「tcb-130b」の検索結果

カッター用チゼルホルダー TCB-130B用
東空販売¥19,980税込¥21,9781個当日出荷アスファルトカッターを取付ける場合の必須アイテムです。適合TCB-130Bトラスコ品番483-7894質量(kg)1.4
コンクリートブレーカ
東空販売¥88,980税込¥97,8781台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15打撃数(min-1[回/分])1400ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
ブレーカ
東空販売¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。ストローク(mm)130全長(mm)503質量(kg)16シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット1PTピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1400