カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「tcb-75」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじなしTCブッシング(薄鋼用) 外山電気

    ねじなしTCブッシング(薄鋼用)

    外山電気
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
    用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134材質(線材)鋼線質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材鋼線
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
    用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用トラスコ品番820-6429材質線材/ステンレス線(SUS304)全長(mm)120質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材ステンレス
  • トライアングルキャリー(タル用) 大一産業

    トライアングルキャリー(タル用)

    大一産業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    仕様自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶキャスター径(Φmm)75 ゴム車危険物の類別非危険物
  • ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用) PROMOTE(プロモート)

    ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)

    PROMOTE(プロモート)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)は、捻りタイプでワイヤー飛散が少なく長寿命で強力なヒネリカップワイヤーブラシです。
    用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5毛丈(mm)23外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)60
  • トライアングルキャリー タル用 75L 大一産業

    トライアングルキャリー タル用 75L

    大一産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    8日以内出荷
    円周の外にキャスターを取りつけているので、安定性があります。また、アルミ製なので軽くて丈夫で長持ちします。タルを洗浄後、逆さまにして大量に水切り、保管、移動が簡単にできます。
    寸法(mm)内寸Φ450×171キャスター(Φ75)(ゴム・自在車3個内ストッパー2個付)
  • ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付・屋外形) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付・屋外形)

    住友重機械工業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    周波数(Hz)50/60/50/60電源単相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付形) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付形)

    住友重機械工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    周波数(Hz)50/60/50/60電源単相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
  • トライアングルキャリー タル用 TCB エム・あい

    トライアングルキャリー タル用 TCB

    エム・あい
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)171キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性洗浄後、容器を逆さにして水切り、保管、移動可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり