カテゴリ
- パソコン/周辺機器(67)
- 作業工具(60)
- 建材・エクステリア(59)
- 科学研究・開発用品(42)
- 完成車(40)
- バイク純正部品(36)
- 制御機器(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 切削工具(31)
- バイク部品(25)
- メカニカル部品(20)
- 厨房用品(19)
- 測定用品(19)
- 電気材料(17)
- 事務用品(17)
- 保管用品(16)
- 自動車純正部品(15)
- オフィス家具(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 研磨材(9)
- 家電(9)
- 空圧工具(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- 物流用品(7)
- 溶接用品(7)
- 作業服(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 電動工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 医療(6)
- 清掃用品(5)
- 安全用品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 住設機器(4)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 整備工具・収納(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(57)
- TRUSCO(39)
- ホンダ(35)
- MOTTERU(27)
- スーパーツール(25)
- MTC Bio(24)
- JTC(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- PELTECH(ペルテック)(16)
- CKD(15)
- cotta(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- 東部(14)
- アウス(12)
- エレコム(11)
- NORGREN(11)
- ヤマモトレーシング(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- アズピュア(アズワン)(9)
- ブランドをもっと見る
「tcb」の検索結果

Bluetooth版U-WAVE-TCB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。質量(g)18電源リチウム電池CR2032×1個RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷寸法LS(mm)80寸法LF(mm)126寸法DC(mm)11寸法LU(mm)19寸法DCONMS(mm)25寸法DCX(mm)23寸法CICT(mm)2寸法LBX(mm)29
TCBオイレステクメット
オイレス工業¥269~税込¥296~1個7日以内出荷から9日以内出荷オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。
トライアングルキャリー タル用 TCB
エム・あい¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)171キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性洗浄後、容器を逆さにして水切り、保管、移動可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
延長ケーブル TCB型 TCB4Pシリーズ
アイテックシステム¥2,698~税込¥2,968~1個8日以内出荷から13日以内出荷LED照明用の延長ケーブルで、1~10mから選定可。仕様は4芯(SMコネクタ オス、メス付)、ストレート
TCB W3 白無地
cotta¥2,698税込¥2,9681枚(10枚)3日以内出荷穴に手紐を通して結んだタイプの袋です。 口折りの部分に厚紙を入れて補強してあります。材質晒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×300
延長ロボット ケーブル TCB-R型 TCB4Pシリーズ
アイテックシステム¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷から14日以内出荷LED照明用の延長ロボットケーブルで 1~10mから選定可。仕様は4芯(SMコネクタ オス、メス付)、ストレート。屈曲性能に優れたロボットケーブル
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ
アズピュア(アズワン)¥5,710税込¥6,2811足当日出荷から10日以内出荷靴底に衝撃吸収機能を加えています。 布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%グレードクラス100対応機能衝撃吸収、制電体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCB-LNシリーズ
アズピュア(アズワン)¥5,860税込¥6,4461足当日出荷から10日以内出荷靴底に衝撃吸収機能を備えています。 布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%グレードクラス100対応機能衝撃吸収、制電体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ
ファイコンTCB気管支ブロッカー
ファイコン1セット6日以内出荷経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。高トルクのブロッカーシャフト(金属メッシュ入り)の採用により、トルクコントロールが向上し、目的部位への挿入操作がしやすくなりました。また、X線透視下での位置確認も容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。材質シリコン100%全長(mm)505タイプ小児用シャフト径(Φmm)1.7(5Fr)有効長(mm)325アズワン品番63-6318-85最大容量(mL)カフ:3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB
タンガロイ¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷質量(kg)0.4寸法LS(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)25寸法KAPR(°)91寸法CICT(mm)2
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ
アズピュア(アズワン)¥5,710税込¥6,2811個翌々日出荷靴底に衝撃吸収機能を加えています。 布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%グレードクラス100対応体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
アナログ設定型 外部延長ケーブル(3芯)TCB3 P型 TCB3P-CONTシリーズ
アイテックシステム¥3,698~税込¥4,068~1個8日以内出荷LED照明電源のアナログ設定型用の外部制御ケーブルで 1~10mから選定可。仕様は3芯(SMコネクタ オス、片側先バラ)、ストレート
ファイコンTCB気管支ブロッカー
ファイコン1本ほか6日以内出荷経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。柔らかい特殊なシリコーン製ハイボリュームGBカフの採用で、エアー抜けを大幅に減少させました。高トルクのブロッカシャフトの採用により、目的部位への挿入操作が容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。材質シリコン100%全長(mm)675シャフト径(Φmm)3.0(9Fr)有効長(mm)510最大容量(mL)カフ:8医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ユニベント気管内チューブ TCB型
ファイコン1本6日以内出荷一側肺麻酔用気管内チューブとして、気道の確保を目的に使用します。通常の気管内挿管のもとに、開胸側の全体または一部の肺を虚脱させることが可能です。肺癌、縦隔腫瘍、食道癌、胸部大動脈瘤などの開胸を必要とする手術の場合、術側肺を完全に虚脱させることで、手術操作が容易に行えます。ブロッカのルーメンを通して、ブロックされた肺へのジェット換気や酸素の供給、分泌物の吸引が行えます。材質シリコン100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZZ00113000一般的名称換気用気管支チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
カッター用チゼルホルダー TCB-130B用
東空販売¥19,980税込¥21,9781個当日出荷アスファルトカッターを取付ける場合の必須アイテムです。適合TCB-130Bトラスコ品番483-7894質量(kg)1.4
貼る棚カバー 背面 AZ-TCBシリーズ
菊地シート工業¥28,980~税込¥31,878~1枚10日以内出荷普段は防塵として使用しながら、災害に備えて保管物の飛び出し緩和も兼ねられます。取付けは面ファスナーなので、工具がいらず簡単。棚の材質も問いません。糸入り透明素材で保管物の視認性がありながら、程よい目隠し効果もあります。棚の一面ずつを覆うカバーで、付けたい面だけに取付けができます。※連結棚の場合はご相談ください。
アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ロング)
アズピュア(アズワン)(4件のレビュー)¥5,060税込¥5,5661足当日出荷布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。 靴底に衝撃吸収機能を加えています。材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100%色ホワイト種類クリーンシューズ長さ(cm)47.0±2(26cm)グレードクラス100機能制電、クッション性標準質量(g)約580(両足)(26cm)表面抵抗値(Ω)1.0×109未満靴タイプブーツ
アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート)
アズピュア(アズワン)(4件のレビュー)¥4,910税込¥5,4011足当日出荷布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。 靴底に衝撃吸収機能を加えています。色ホワイト種類クリーンシューズ長さ(cm)21.0±2(26cm)グレードクラス100機能制電、クッション性標準質量(g)約540(両足)(26cm)抵抗値1.0×109Ω未満靴タイプブーツ
コンクリートブレーカ
東空販売¥88,980税込¥97,8781台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15打撃数(min-1[回/分])1400ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
コイルホースブローガンセット
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。用途ダスト作業に仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8口ノズル径(mm)3.5ノズル長(mm)90ノズル取付口R1/4
コンクリートブレーカ
東空販売¥109,800税込¥120,7801台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2打撃数(min-1[回/分])1050ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
ペンホルダー付クリップボード(マグネット付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。 マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚などに貼り付け可能です。用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。材質耐衝撃性ポリスチレン色黒サイズA4質量(g)255マグネット付き
W税率電卓 MW-100TC
カシオ計算機(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。 税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。仕様ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1サイズミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)148.5×101×27.6電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ TCBS-LNシリーズ
アズピュア(アズワン)(8件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981足当日出荷から翌々日出荷布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%色ホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100機能クッション性・軽量JIS規格JIS T 8101L級相当材質(先芯)PC(ポリカーボネート)体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ
両頭ビットアソートセット
trad(4件のレビュー)¥799税込¥8791セット(7本)当日出荷カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ
アズピュア(アズワン)(8件のレビュー)¥7,840税込¥8,6241足当日出荷から翌々日出荷布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%色ホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100機能クッション性・軽量JIS規格JIS T 8101L級相当材質(先芯)PC(ポリカーボネート)体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ
ツールキャリーボックス
JEJアステージ(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール材質(本体)ポリエステル
ベアリングチューブカッター
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品
グリーンハウス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
樹脂製エルゴテープカッター
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。 連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。 刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。 紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です仕様3インチ(76mm)紙管用材質(刃)冷間圧延鋼
薬品整理箱
ケニス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。材質PP寸法(mm)400×280×125
...