カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcc1」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    材質ナイロン66使用ねじM4
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

    TRUSCO(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
  • チューブカッター用替刃 スーパーツール

    チューブカッター用替刃

    スーパーツール(11件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
  • ねじなしTCカップリング (薄鋼用) 外山電気

    ねじなしTCカップリング (薄鋼用)

    外山電気(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
  • コンバータ MOXA

    コンバータ

    MOXA
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
    用途RS232C-RS422/485変換に
  • カラーコーン透明表示カバー TRUSCO

    カラーコーン透明表示カバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。70cmコーン用です。透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。
    用途カラーコーン用表示カバー。材質ポリ塩化ビニール(PVC)100質量(g)50品名コーンカバー寸法(縦×横)(mm)501×360縦(mm)501横(mm)360
  • クランプ JTC

    クランプ

    JTC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ボルト(mm)16×70危険物の類別非危険物最大荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サークルカッタ TRUSCO

    サークルカッタ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
    用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090適合機種電気ドリル・ボール盤材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm寸法A(mm)23寸法D(mm)37寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法C(mm)35寸法G(mm)対辺7寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125
  • C型シャコ万力 TRUSCO

    C型シャコ万力

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
    材質(本体)炭素鋼(S45C)タイプC型種類シャコ万力材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
  • デュアルバッテリ太陽光充電コントローラ Solar Technology Solar Technology

    デュアルバッテリ太陽光充電コントローラ Solar Technology

    Solar Technology(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    仕様●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 )質量(g)155寸法ターミナル:6mm2外形寸法(mm)135×70×35定格電力(W)(12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150定格電流(A)10取付穴(mm)3.8温度補償-30mV/oC/12V(25°参照)公称電圧(V)12/24消費電流(mA)≦6フロート13.8/27.2バッテリー電圧(V)6-36充電電圧(V)14.6/29.2動作温度(℃)-35~55RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)14.6/29.2電圧降下(V)≦0.26過電圧保護(V)16/32
  • チューブカッター 替刃 スーパーツール

    チューブカッター 替刃

    スーパーツール(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    スーパーチューブカッター替刃です。TC104・105・107H用替刃です。
    用途チューブカッター替刃。仕様TC104・105・107H用
  • クランプ JTC

    クランプ

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS-422/485 リピータ MOXA

    RS-422/485 リピータ

    MOXA
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
    用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
  • カーボテックスプレーコート FINIXA

    カーボテックスプレーコート

    FINIXA
    17,980税込19,778
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カーボテック・テクノロジーを採用した、コート型の塗装服です。ロングコートタイプなので作業着の上から着用しやすく、通気性が良いため着用感が気になりません。糸くずが出にくく、シリコンフリーなポリアミド繊維で作られており、さらに2%のカーボン繊維を編み込んで帯電を防止しています(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。デュポン社のテフロンコーティングにより、高い汚染・撥水効果を発揮。AVS通気システムにより、優れた通気性を保証。帯電防止効果が永続します。左胸にフラップ付きポケット1つ(スナップボタン付き)&サイドポケット2つ。首元はプラスチック製スナップボタン付きでしっかり保護。手首部分は幅広ゴム入り。プラスチックジッパー/ジッパーフライ(覆い)付き。洗濯機での洗濯が可能(液温30℃まで)
    用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
  • フレキ管カッター 替刃 スーパーツール

    フレキ管カッター 替刃

    スーパーツール
    789税込868
    1個
    当日出荷
    スーパーチューブカッター替刃です。TC105NF用替刃です。
    用途替刃。仕様TC105NF用
  • タイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 エレコム

    タイプCケーブル (Type-C to C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB Type-Cコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    ネイビー規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB Type-C端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器対応【USB Power Delivery】×プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピンケーブル径(Φmm)約3対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
  • RS-422/485 リピータ MOXA

    RS-422/485 リピータ

    MOXA
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
    用途RS-422/485の伝送距離の延長に。トラスコ品番168-4956質量(g)340
  • サークルカッタ 替刃 TRUSCO

    サークルカッタ 替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体TCC-125A全長H(mm)50幅I(mm)5
  • クランプ JTC

    クランプ

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールキャップ MSTコーポレーション

    ツールキャップ

    MSTコーポレーション
    4,898税込5,388
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
  • サークルカッター用 替えセンタードリル TRUSCO

    サークルカッター用 替えセンタードリル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途TCC-125A用の交換用替えセンタードリルトラスコ品番836-4768適合本体TCC-125A全長(mm)48質量(g)7刃径(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ1 0295
  • ツールキャップ MSTコーポレーション

    ツールキャップ

    MSTコーポレーション
    3,698税込4,068
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    半透明のキャップで刃物を識別できます。刃物同士の接触による欠け、破損を防ぎます。
  • 画像処理専用照明 omron(オムロン)

    画像処理専用照明

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • 靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 疲れ対策 ユタカメイク

    靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 疲れ対策

    ユタカメイク
    879税込967
    1組(2足)
    当日出荷
    肉厚の強底パイルで高クッション性を実現しました。アーチサポートが作業負担の疲れを軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
    材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
  • PD対応CtoC ケーブルUSB3.1 HIDISC

    PD対応CtoC ケーブルUSB3.1

    HIDISC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
    ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)

    シーターカット(スパイラル面取リ)

    Mテクニカ(旧ツァーレン)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
    用途用途材質SKH57刃数3枚刃
  • トライアングルキャリー エム・あい

    トライアングルキャリー

    エム・あい
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
    材質(本体)アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形材質(車輪)ゴムキャスター自在車3個、ストッパー2個付高さ内寸(mm)40特性軽量
  • C型シャコ万力 キャップ・リング TRUSCO

    C型シャコ万力 キャップ・リング

    TRUSCO
    749税込824
    1個
    当日出荷
    用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • 画像処理専用照明 FLシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLシリーズ

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から70日以内出荷
    ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
  • PD対応CtoC ケーブルUSB2.0 HIDISC

    PD対応CtoC ケーブルUSB2.0

    HIDISC
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応
    ホワイトコネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷から84日以内出荷
  • αタンショウ洗浄液 TRUSCO

    αタンショウ洗浄液

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。種別洗浄液透明摘要詰替用使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • フロントアクスルハブエキストラクター(油圧式) JTC

    フロントアクスルハブエキストラクター(油圧式)

    JTC
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷
    適合SCANIA用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用フロントクローズキャップ ANMO

    Dino-Liteシリーズ用フロントクローズキャップ

    ANMO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • LEDチューブストリング トライト

    LEDチューブストリング

    トライト
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
    用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。付属品エンドキャップ×1個本体:白、クリアコード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスミッションナット用ソケット JTC

    トランスミッションナット用ソケット

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    SCANIA用
    差込角(mm)19
  • PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル HIDISC

    PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル

    HIDISC
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
    用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える質量(g)約56出力20V/5A最大(PD100W対応)ケーブル長(m)1対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10