「tce-100 替刃」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ用カッター ヘルパーT型用替刃 セキスイOPPテープ用カッター ヘルパーT型用替刃セキスイ(6件のレビュー)
779税込857
1枚ほか
当日出荷
適合OPPテープ用カッター(ヘルパーT型用)
オートテーパー ニチバンオートテーパーニチバン(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
事務用テープカッター替刃 ニチバン事務用テープカッター替刃ニチバン
449税込494
1個
当日出荷
適合TC-CBE5、TC-CBE6
テープカッター<カルカット> 替刃 コクヨテープカッター<カルカット> 替刃コクヨ(7件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
カルカット(T-SM100)用の専用替刃です。 約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
適合機種T-SM100、T-SM110、T-SM111材質ステンレス繰り返し・詰め替え対応
替刃 (M-800用) エクト替刃 (M-800用)エクト(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合M-800用RoHS指令(10物質対応)対応
電動テープカッター エクト電動テープカッターエクト(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台ほか
当日出荷
セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
テープカッター 替刃 PLUS(プラス)[文具]テープカッター 替刃PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
プラスのテープカッターTC-101E/TC-201/TC-301用替刃粘着物の付着などで、切れ味が落ちたと思ったら替え時です。刃の交換時は、マイナスドライバー、又はペンチを用いて本体から刃を上方向に引き抜いて下さい。GPNエコ商品ねっと掲載商品
適合TC-101E、201、301用材質シリコンアズワン品番65-0431-04繰り返し・詰め替え対応
替刃 KTC替刃KTC(19件のレビュー)
789税込868
1セット(10枚)
当日出荷
刃厚(mm)0.25
テープカッターロータリー T-M12D 替刃 コクヨテープカッターロータリー T-M12D 替刃コクヨ(21件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
セーフティ ラップカッター替刃 オルファセーフティ ラップカッター替刃オルファ(3件のレビュー)
409税込450
1パック(10枚)
当日出荷
トラスコ品番422-9533材質合金工具鋼寸法(mm)40×17.8質量(g)30.5刃厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
テープカッター(直線美) ニチバンテープカッター(直線美)ニチバン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。 金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
適合テープ幅(mm)18まで繰り返し・詰め替え対応
テープカッター用替刃 オープン工業テープカッター用替刃オープン工業(6件のレビュー)
87税込96
1枚
当日出荷
トラスコ品番497-8099適合品番TD-30、TD-51、TD-60、TD-100、TD-200
TCE-700替刃セット ニチバンTCE-700替刃セットニチバン
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ用カッター ヘルパーT型 セキスイOPPテープ用カッター ヘルパーT型セキスイ(48件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
電子テープカッター エクト電子テープカッターエクト
54,980税込60,478
1台
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)長さ(mm)1800使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電動テープカッター オートフィードカッターユニット エクト電動テープカッター オートフィードカッターユニットエクト(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様差込口:平3ピンRoHS指令(10物質対応)対応
テープカッター モノタロウテープカッターモノタロウ(534件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オートテーパー ニチバンオートテーパーニチバン(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付トラスコ品番289-9655質量(kg)2.6電源AC100V消費電力18W本体寸法(mm)奥行249使用テープ幅(mm)7~50表示桁数最大3(テープ長さ)本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)30~999
テープディスペンサー ヤエス軽工業テープディスペンサーヤエス軽工業(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など材質ABS樹脂質量(kg)1.6電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行213本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)140ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)テープ長さ設定範囲(mm)5~999RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
テープカッター 卓上用 モノタロウテープカッター 卓上用モノタロウ(200件のレビュー)
239税込263
1台
当日出荷
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応