カテゴリ
- 住設機器(20)
- 安全標識(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1
TOTO¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷から24日以内出荷[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2
TOTO¥69,980~税込¥76,978~1セット4日以内出荷から24日以内出荷[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。用途温水洗浄便座形状前丸周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型グリーン購入法適合
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコット
TOTO¥98,980~税込¥108,878~1セット4日以内出荷から25日以内出荷さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。用途温水洗浄便座周波数(Hz)50/60電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
ビューティートワレ 温水洗浄便座
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から14日以内出荷トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
ウォシュレットKM
TOTO¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)形状前丸色ホワイト機能セルフクリーニング、プレミスト、クリーンケース、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、スーパーおまかせ節電、タイマー節電、オートパワー脱臭/脱臭、暖房便座、着座センサー、ノズルきれい、ダブル保温便座、つなぎ目なし便座操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級
エルティーアイ¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から3日以内出荷高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。仕様C200級
シャワートイレ Hシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのときグリーン購入法適合脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
ウォームレットS(前丸タイプ)
TOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から17日以内出荷エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
シャワートイレ RGシリーズ
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥22,900~税込¥25,190~1個ほか当日出荷新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111%(目標年度2012年度)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式
パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ
INAX(LIXIL)¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷から10日以内出荷形状前丸タイプ便座:大型共用主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座温水貯蔵方式貯湯式
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら