カテゴリ
- 住設機器(20)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tcf6543」の検索結果

シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1
TOTO¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷から24日以内出荷[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2
TOTO¥69,980~税込¥76,978~1セット4日以内出荷から24日以内出荷[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。用途温水洗浄便座形状前丸周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型グリーン購入法適合
ウォシュレットKM
TOTO¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)形状前丸色ホワイト機能セルフクリーニング、プレミスト、クリーンケース、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、スーパーおまかせ節電、タイマー節電、オートパワー脱臭/脱臭、暖房便座、着座センサー、ノズルきれい、ダブル保温便座、つなぎ目なし便座操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式操作パネル壁掛け型
シャワートイレ Hシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸グリーン購入法適合使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコット
TOTO¥98,980~税込¥108,878~1セット4日以内出荷から25日以内出荷さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。用途温水洗浄便座周波数(Hz)50/60電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
ウォームレットS(前丸タイプ)
TOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から17日以内出荷エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
ビューティートワレ 温水洗浄便座
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。形状前丸使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置材質(ノズル)ステンレス給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型水圧使用水圧範囲:49~735kPa省エネ機能スマート暖房便座表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレット
TOTO¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から4日以内出荷シリーズKQシリーズ排水方式リモデルタイプ使用地区一般地洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合
貯湯式温水洗浄便座
東芝(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルターその他節電モード(1・2)、漏洩検知機能付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み形状前丸質量(kg)約4.4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150材質(ノズル)ステンレス検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式操作パネル壁リモコン型使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75年間消費電力量(kWh/年)161省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上清潔機能ノズル自動洗浄:あり脱臭機能あり
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレット
TOTO¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から4日以内出荷シリーズKQシリーズ排水方式リモデルタイプ洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合使用地区一般地
シャワートイレ RGシリーズ
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥22,900~税込¥25,190~1個ほか当日出荷から4日以内出荷新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111%(目標年度2012年度)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
シャワートイレ RTシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から9日以内出荷便さをいつも適温に保ちます。 ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。 本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
ウォームレットG
TOTO¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から19日以内出荷エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。 脱臭機能付き。形状前丸消費電力(W)56風量(m/min)(脱臭)0.07
前丸普通便座
(120件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PP色パステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
棚付二連紙巻器
TOTO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から14日以内出荷ワンハンドカット機能付。フロントワンタッチ機能付。材質ABS適合(芯ありペーパー)幅105~114mm、芯内径Φ32~38mm、外径120mm以下収納数2
ウォシュレット一体型便器
TOTO(1件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1セット15日以内出荷お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。形状前丸機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン洗浄水量(L)大:4.8/小:3.6排水芯(mm)200洗浄方式トルネード洗浄