カテゴリ
- 住設機器(122)
- 油圧機器・油圧ホース(99)
- バイク純正部品(62)
- ポンプ・送風機・電熱機器(49)
- 科学研究・開発用品(41)
- 安全標識(31)
- オフィス家具(24)
- 制御機器(23)
- パソコン/周辺機器(22)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- バイク部品(11)
- 厨房用品(11)
- 自転車部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 作業工具(8)
- 安全用品(7)
- 家電(7)
- 農業機械(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 整備工具・収納(5)
- 研磨材(5)
- トラック純正部品(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車純正部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 完成車(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(30)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(6)
- JTC(6)
- MOXA(6)
- ParkerTAIYO(93)
- RIDEA(8)
- TOTO(133)
- TRUSCO(21)
- YAMAZEN(山善)(5)
- イトーキ(10)
- エスエスエーサービス(10)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- タクミナ(49)
- タンガロイ(5)
- ホンダ(60)
- 三菱ふそう(6)
- 三菱電機(8)
- 岩崎製作所(30)
- 東日製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tcf」の検索結果

電源供給式コンバータ TCF型
MOXA¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバーに変換することができます。用途シリアル・ファイバー変換用。トラスコ品番168-8238質量(g)160コネクタST伝送距離5.0km(マルチモード)
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09
Shenzhen Nito Power Source Technology¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。複数の保護機能により安全に充電します。付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料色ブラック出力PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20WPD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W最大出力(W)40ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約52.5 ×30×47本体質量(g)約86入力AC 100-240V~50/60Hz、0.8A(Max)USBポート数USB-C×2RoHS指令(10物質対応)対応
貼る棚カバー 前面 AZ-TCFシリーズ
菊地シート工業¥36,980~税込¥40,678~1枚13日以内出荷から17日以内出荷普段は防塵として使用しながら、災害に備えて保管物の飛び出し緩和も兼ねられます。取付けは面ファスナーなので、工具がいらず簡単。棚の材質も問いません。糸入り透明素材で保管物の視認性がありながら、程よい目隠し効果もあります。棚の一面ずつを覆うカバーで、付けたい面だけに取付けができます。※連結棚の場合はご相談ください。
(純正パーツ)20 ヴァンフォード C3000HG スプール組 【04208/10TCF 】
SHIMANO(シマノ)¥8,998税込¥9,8981個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
トーセル TCF-300シリーズ
ADVANTEC¥99,980~税込¥109,978~1本24日以内出荷から33日以内出荷フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)3
トーセル TCFシリーズ
ADVANTEC¥49,980~税込¥54,978~1本27日以内出荷から33日以内出荷寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
どこでも収納ボックス 3個セット
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷カラーボックスにぴったりサイズ お得な3個セット 取っ手もついて持ち運びもカンタン 組立ても折りたたみもカンタン用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250取手短側面2個、長側面1個
トーセル TCF-050シリーズ
ADVANTEC¥99,980~税込¥109,978~1本33日以内出荷フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型
トーセル TCF-005 2214シリーズ
ADVANTEC¥99,980~税込¥109,978~1本33日以内出荷フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.45
トーセル TCF-010 2215シリーズ
ADVANTEC¥99,980~税込¥109,978~1本33日以内出荷フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.1
トーセル TCF-100Lシリーズ
ADVANTEC¥109,800~税込¥120,780~1本33日以内出荷フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)1
トーセル TCF-010Lシリーズ
ADVANTEC¥109,800~税込¥120,780~1本33日以内出荷フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.1
トーセル TCF-005Lシリーズ
ADVANTEC¥109,800~税込¥120,780~1本33日以内出荷フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.05
トーセル TCF-100 2218シリーズ
ADVANTEC¥99,980~税込¥109,978~1本33日以内出荷フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)1
トーセル TCF-020 2216シリーズ
ADVANTEC¥99,980~税込¥109,978~1本33日以内出荷フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-050L 2207シリーズ
ADVANTEC¥109,800~税込¥120,780~1本33日以内出荷フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.5
トーセル TCF-020L 2206シリーズ
ADVANTEC¥109,800~税込¥120,780~1本33日以内出荷フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.2
トーセル(TCF-050)
ADVANTEC¥49,980税込¥54,9781本41日以内出荷半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。品番メーカー:22321111
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1
TOTO¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷から24日以内出荷[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
トーセル(TCF-100)
ADVANTEC¥51,980税込¥57,1781本41日以内出荷半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。品番メーカー:22331141
トーセル(TCF-020)
ADVANTEC¥51,980税込¥57,1781本41日以内出荷半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
3WAY充電式中型クリップファン
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981台当日出荷クリップで挟む、卓上に置く、壁に掛けるなど用途に合わせてお使いいただけます。2400mAhと大容量で、長時間ご使用いただけます。左右上下360°角度調節可能です。LEDライト付きで、暗所でもお使いいただけます。羽根径が12cmの中型タイプで、作業場や机の上のサーキュレーターとして最適です。用途熱中症対策に。作業場・オフィス・車内のサーキュレーターとして。付属品USBコード(Type-C、0.5m)トラスコ品番722-8943材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)幅(mm)169色黒電圧DC5V1.0A高さ(mm)208奥行(mm)140電源(V)100ハネ径(cm)12電源コード(m)0.5消費電力(W)(50/60Hz)3風量調整微風・弱・中・強首振り有取付可能板厚(mm)50
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)。静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい。上下左右自動首振り。メモリー機能搭載用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4色グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.11時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
修正テープ モノCF
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。手にフィットする持ちやすいサイズです。仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付材質(本体)再生スチロール樹脂エコマーク認定認定テープ長さ(m)8全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 012
...