カテゴリ
- 制御機器(2)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tcg-07」の検索結果

安心クッション(コーナー型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。トラスコ品番489-6521材質塩化ビニール(PVC)形状コーナー用厚さ(mm)3色クリア高さ(mm)25質量(g)3取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)縦(mm)25横(mm)25
スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラル
THOMAS & BETTS¥3,798税込¥4,1781リール(10m)7日以内出荷仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレン色ナチュラル長さ(m)10内径(Φmm)12動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)70最小ケーブル径(Φmm)12最大ケーブル径(Φmm)15
スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒
THOMAS & BETTS¥4,598税込¥5,0581リール(10m)8日以内出荷仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレン色黒長さ(m)10内径(Φmm)15動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100最小ケーブル径(Φmm)15最大ケーブル径(Φmm)19