「tckh44」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
    用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板穴数1仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途48角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(7件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • ABCパーツ 日東工業

    ABCパーツ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    □48mmのDIN規格機器取付けの際にご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機(4件のレビュー)
    779税込857
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(8件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷
    最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
    材質鋼板規格RoHS対応表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)3取付ネジ径M4傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
  • 取付カナグS カメダデンキ

    取付カナグS

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
    厚さt(mm)3
  • 取付枠 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    取付枠

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
  • ミニベース カメダデンキ

    ミニベース

    カメダデンキ
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷
  • スイッチ取付台ZK カメダデンキ

    スイッチ取付台ZK

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
    材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
  • DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ ユーボン

    DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
  • フリーポイント金具 ACE(エース)

    フリーポイント金具

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さt(mm)3全幅W(mm)16
  • スイッチ取付台S-14 カメダデンキ

    スイッチ取付台S-14

    カメダデンキ(7件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
    用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチステー ストップ付 ACE(エース)

    ワンタッチステー ストップ付

    ACE(エース)
    819税込901
    1本
    3日以内出荷
    ライティングデスク ストツプ付
    用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド仕上クロームメッキ
  • ABCパーツ(PBK) 日東工業

    ABCパーツ(PBK)

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6