カテゴリ

  • 住設機器(69)
    • 便ふた(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • ガイド付シリンダ(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(46)
    • フォークリフト部品(9)
    • 農機・産機用オイルフィルター(4)
    • フォークリフト・建機用タイヤ(13)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
    • トイレ用品(17)
  • 自動車補修部品(14)
    • エンジンルーム内ウォーターポンプ(1)
    • オイルフィルター(5)
    • フューエルフィルター(2)
  • 電気材料(8)
    • 標準絶縁キャップ(3)
  • バイク純正部品(359)
  • 切削工具(247)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • 制御機器(43)
  • 厨房用品(27)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • オフィス家具(22)
  • メカニカル部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 機構部品(13)
  • 介護用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 安全保護具(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 清掃用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 防犯用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 測定用品(6)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 完成車(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 作業服(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 家電(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 「tcm」の検索結果

1,211件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ボルト組品 TOTO取付ボルト組品TOTO
509税込560
1個
5日以内出荷
裏綿ハニカムメッシュ長袖Tシャツ マスダ裏綿ハニカムメッシュ長袖Tシャツマスダ
2,198税込2,418
1枚
7日以内出荷
1年中使えるロングスリーブ仕様。夏は日焼け対策、冬は重ね着で。繰り返し着用するユニフォーム等に最適季節を選ばない程よい厚み。表面はポリエステル使いなので、色あせに強い。裏面はポリエステルと綿の混紡素材で優しい肌触り
厚さ生地:5.6オンス混率(%)ポリエステル:80、綿:20、ハニカムメッシュ
プログラマブル表示器 メンテナンスケーブル IDEC(和泉電気)プログラマブル表示器 メンテナンスケーブルIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)2
便座ピン(向かって右側用) TOTO便座ピン(向かって右側用)TOTO
679税込747
1個
5日以内出荷
適合品番(TCF9923R)、(TCF9913R)
メスティー フローバルメスティーフローバル
699税込769
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブルグリーンハウス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブルLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ JTTType-Cオス- HDMIメス変換アダプタJTT
2,598税込2,858
1個
当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hzオス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプメス-オス
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
便座用便座取付組品 TOTO便座用便座取付組品TOTO
3,698税込4,068
1箱
3日以内出荷から4日以内出荷
プッシュグリップ 秦運動具工業 (HATAS)プッシュグリップ秦運動具工業 (HATAS)
839税込923
1個
5日以内出荷
カラフルで可愛いツボ押しスティックです。
材質PSアズワン品番65-0554-43
ワットチェッカー エスエスエーサービスワットチェッカーエスエスエーサービス
989税込1,088
1個
5日以内出荷
PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 お使いの機器の消費電力を可視化できます。 小型で便利です。
寸法(mm)36×13×7測定範囲最大100W(表示は99Wまで)質量(g)約4端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
純正トナー OKI TC-M3A2 沖データ(OKI)純正トナー OKI TC-M3A2沖データ(OKI)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品モノクロ大容量対応機種B842dn/B842dnt印字枚数約10000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー沖データ/OKIメーカー商品コードTC-M3A2
プッシュポッド 秦運動具工業 (HATAS)プッシュポッド秦運動具工業 (HATAS)
749税込824
1個
5日以内出荷
カラフルで可愛いツボ押しスティックです。
材質PSアズワン品番65-0554-44
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCMT1107 VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TCMT1107VISHAY
87,980税込96,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = Mini-Flat入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 160%標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = TCMTオプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途
RoHS指令(10物質対応)対応
OBDメモリーセイバー(MSV-B) JTCOBDメモリーセイバー(MSV-B)JTC
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
バッテリー交換時のバックアップ電源 リチウムイオンバッテリー内蔵 12V車専用
用途内蔵リチウムイオンバッテリー(2000mAh)からの電力供給 内臓電池の充電量が12.0V以下でLEDとブザーでお知らせ(供給バッテリーからのブリッジ充電可能 ※内臓電池には充電されません)動作電圧:9.0V~15.0V 電圧表示単位:0.1V OBD側ケーブル:0.6m 安全機能:逆接続保護 サイズ(cm):15.6×8.1×4.4関連資料(9.49MB)
タカノクッション MOLA スリムタイプ ブラック 40 たかのタカノクッション MOLA スリムタイプ ブラック 40たかの
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
独自の3D形状のモールドウレタンとラテックスが、優しく姿勢をサポート
ブラック寸法W400×D400×H35(坐骨部)40(大腿部)45(端部)
FT足場 ホーシン(HOSHIN)FT足場ホーシン(HOSHIN)
9,798税込10,778
1本
5日以内出荷
コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。許容荷重(kN)1.96(200kg)
仮設コンセント盤プラスチック製 PK-3EN 内外電機仮設コンセント盤プラスチック製 PK-3EN内外電機
23,980税込26,378
1面
3日以内出荷
便ふた組品(エロンゲート) TOTO便ふた組品(エロンゲート)TOTO
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用) TOTO便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用)TOTO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
寸法(mm)403×402×93関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付きサンワサプライ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
Apple MFi認証 - Apple社の性能基準を満たした製品であり、iPhoneやiPadなどのApple製品に安心して使用できます。Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽持ち運びに最適です。Type-C to Type-C で使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。Type-C to Lightningで使用する場合は最大27Wに対応しており、Lightningコネクタを搭載したiPadやiPhoneの充電に対応しています。Type-Cコネクタ、Lightningコネクタ搭載した、各種iPhone・スマートフォンやiPad・タブレットなどとパソコンを接続して、データの通信ができます。TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。筐体部分に名入れ印刷も可能です。(パッド印刷)※DisplayPort Altモードによる映像出力には対応していません。
ホワイト種類ライトニングケーブル長(m)約0.8約0.79±30 (コネクタカバー含む)、約4.4×1.6(フラットケーブル)コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器各種認証Mfi認証ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)適合用途データ送受信・充電用
STマイクロ, 力率 / PWMコントローラ IC STMicroSTマイクロ, 力率 / PWMコントローラ ICSTMicro
1,098税込1,208
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換アダプタ エスエスエーサービスUSB変換アダプタエスエスエーサービス
480税込528
1個
5日以内出荷
一般的なUSB Type-Cケーブルと同様に使えるUSB変換アダプタです。 USB3.1規格なので、高速データ転送に対応します。 USB A(オス)からType-C(オス)への一方向の供給します。(Type-CからUSB Aへの給電は不可)
寸法(mm)34×15×6.9質量(g)4規格USB 3.1端子USB Type-C(オス) - USB A(オス)
ティッシュケース 金華山 MADONNAーマドンナー 雅ティッシュケース 金華山 MADONNAーマドンナー
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織りにコスモスの押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」の金華山です。(ビニールなし)
寸法(mm)約230×約120×約50適合寸法(mm)対応BOXティッシュ:約225×約115×約45
19 inch rack mount for compact C1000、CBS350 and CBS250 Cisco(シスコ)19 inch rack mount for compact C1000、CBS350 and CBS250Cisco(シスコ)
10,080税込11,088
1台
翌日出荷
B 旋削/チップ COAT イスカルB 旋削/チップ COATイスカル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
M型用トルクセンサ 東日製作所M型用トルクセンサ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)山田機械工業
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質カーボン桿質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.9タイプビーバーグリップタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)41.5
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)山田機械工業
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質カーボン桿質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.7タイプビーバーグリップタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)33.6
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)山田機械工業
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式材質カーボン桿質量(kg)桿:2.7、エンジン:5.8タイプビーバーグリップタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)24×2350、伝動軸フレキ:8×2336エンジンメーカー三菱エンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)32.6
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4600 VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4600VISHAY
379税込417
1個
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = ±60 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = TCMTオプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット JTCソケットセットJTC
2,198税込2,418
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング イスカルミーリングイスカル
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
三角形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック三角形ポジチップ コロターン107 4415サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種4415内接円径(mm)5.55625
旋削 ISOポジインサート TCMT16T3 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT16T3セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
便座ピン組品 TOTO便座ピン組品TOTO(1件のレビュー)
409税込450
1セット
4日以内出荷
バディーⅠ昇降支援用手すり十字型ストッパー仕様 モルテンバディーⅠ昇降支援用手すり十字型ストッパー仕様モルテン
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
突っぱることでしっかりと固定できる垂直型手すり
材質主材:スチールパイプ表面:木目調樹脂グリップカバー:オレフィン系エラストマーサイズ対応天井高さ1.9~2.8m、収納1.81m、グリップ直径:3.65
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
...