カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 住設機器(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- エレコム(2)
- TRUSCO(2)
- TOTO(2)
- HARDY(2)
- ボーセイ(1)
- フローバル(1)
- VSテクノロジー(1)
- AirTAC(1)
- マルエム産業(1)
- Q-line(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「tcm12」の検索結果

ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メステイー 三価クロメート処理品
マルエム産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品材質炭素鋼
セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)
ボーセイ¥18,950~税込¥20,845~1箱(200本)当日出荷から4日以内出荷丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
VS-TCM シリーズ メガピクセル対応テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥249,800~税込¥274,780~1個12日以内出荷各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。 顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01252712-260331-04.jpg)
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き
エレコム(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。ケーブル長(m)0.5質量(g)約114ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)100未満/1ポート![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09302107-260331-04.jpg)
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。質量(g)約114キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー
フォークリフト用ホイルシリンダー
Q-line¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
デジタル迷彩ドライバーホルダ(デザート色) ドライバーホルダ
TRUSCO¥629税込¥6921個翌々日出荷デジタル迷彩色の使い勝手の良いドライバーホルダです。軽量、耐久性に優れています。トラスコ品番764-2270材質600デニールポリエステル形状ドライバー2丁差し幅(mm)120色デザート高さ(mm)240奥行(mm)50ベルト通し幅(mm)75
デジタル迷彩ペンチホルダ(デザート色) ペンチホルダ
TRUSCO¥549税込¥6041個翌々日出荷デジタル迷彩色の使い勝手の良いペンチホルダです。軽量、耐久性に優れています。材質600デニールポリエステル色デザートベルト通し幅(mm)75

















![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01252712-260331-04.jpg)
![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09302107-260331-04.jpg)