「tcm1792」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 便座クッション TOTO

    便座クッション

    TOTO(30件のレビュー)
    729税込802
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)20
  • 便座クッションゴム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    便座クッションゴム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
    用途トイレ用適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
  • 便座ゴム足 INAX(LIXIL)

    便座ゴム足

    INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 普通便座用ゴム足 INAX(LIXIL)

    普通便座用ゴム足

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    399税込439
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
  • 触媒組品 TOTO

    触媒組品

    TOTO(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
  • 便座クッションゴム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    便座クッションゴム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
    用途トイレ用材質エラストマー
  • 便座取付具セット(普通便座用) TOTO

    便座取付具セット(普通便座用)

    TOTO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
  • 普通便座(前丸タイプ) TOTO

    普通便座(前丸タイプ)

    TOTO(43件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂形状前丸幅(mm)368質量(g)2100機能抗菌フタの有無便フタ:あり
  • 触媒組品 TOTO

    触媒組品

    TOTO
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • 前丸普通便座 モノタロウ

    前丸普通便座

    モノタロウ(120件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
    付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ材質PP形状前丸パステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
  • 便座ピン TOTO

    便座ピン

    TOTO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • フィルタ TOTO

    フィルタ

    TOTO(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • AT 手回し発電機 アーテック[学校教材・教育玩具]

    AT 手回し発電機

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    1,891税込2,080
    1個
    当日出荷
    高出力で様々な発電実験に対応。最大出力電圧15Vの手回し発電機です。極性はハンドルの回転方向で変化します。 コードは本体と一体化されているため接続ミスがありません。みの虫クリップ付で簡単に接続できます。 グリップは握りやすい形状になっています。材質:本体:透明ポリカーボネート,ハンドル:ABS。サイズ:本体:152×110×40mm、コード:1m(みの虫クリップ付)
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
  • 水圧式洗浄便座Kirei SG 杉半

    水圧式洗浄便座Kirei SG

    杉半
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から31日以内出荷
    電源のない環境でも使える電源不要、水圧式洗浄便座。洗浄機能は水圧で使えるので、世界中のご自宅で使えます。レバーで洗浄圧調整、「おしり洗浄」と女性に優しい「ビデ洗浄」機能。万が一硬水(井戸水)でホースが詰まっても、給水ホースと分岐綱手に搭載したフィルタの掃除で洗浄機能復活。QRコードから取付動画読み取り、閲覧しながら自分で簡単に取付できます。海外にも手荷物で持ち出し可能。モーターが非搭載だから、手荷物検査に引っかからずスーツケースで簡単に運べます。
    用途電源のない団地、アパート、システムバスでも使用可能で、水道さえ通っていれば災害時でも使えます。付属品ベースプレート、ストッパー、給水ホース、分岐継手形状前丸寸法(mm)370×500×60ピュアホワイト電源電源不要機能常温洗浄、べん蓋ゆっくりクローズ水圧静圧0.07~0.8MPa 、 動圧0.03MPa以上吐水量(L/min)0.35~1.08フタの有無便フタ:あり
  • ゼネコンDUE(デュー)(手回し発電機) ナリカ

    ゼネコンDUE(デュー)(手回し発電機)

    ナリカ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    6年生電気の利用 エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。 ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。 内部の機構が分かるクリアなボディー 消耗しやすいギアが交換しやすくなりました やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全 極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
    材質ポリカ-ボネイト製寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力最大直流約12Vコード長さ(m)1
  • フレグランスセット TOTO

    フレグランスセット

    TOTO(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
  • 前割普通便座 カクダイ

    前割普通便座

    カクダイ(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質PP、POM形状前割パステルアイボリーサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズフタの有無便フタ:あり
  • トイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918R TOTO

    トイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918R

    TOTO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型
  • 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前割便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
    用途トイレ用付属品取付工具材質ABS樹脂形状前割サイズ小サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×460×55フタの有無便フタ:あり
  • ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO

    ウォームレットS(前丸タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
    形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
tcm1792特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tcm1792