カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 住設機器(8)

「tcm3409」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 便座クッション TOTO

    便座クッション

    TOTO(30件のレビュー)
    729税込802
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)20
  • 普通便座用ゴム足 INAX(LIXIL)

    普通便座用ゴム足

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    399税込439
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
  • 便座ゴム足 INAX(LIXIL)

    便座ゴム足

    INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 便座クッションゴム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    便座クッションゴム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
    用途トイレ用材質エラストマー
  • 普通便座(前丸タイプ) TOTO

    普通便座(前丸タイプ)

    TOTO(43件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂形状前丸幅(mm)368質量(g)2100機能抗菌フタの有無便フタ:あり
  • 前丸普通便座 モノタロウ

    前丸普通便座

    モノタロウ(120件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
    付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ材質PP形状前丸パステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
  • 便座ピン TOTO

    便座ピン

    TOTO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 便座取付具セット(普通便座用) TOTO

    便座取付具セット(普通便座用)

    TOTO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
  • ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO

    ウォームレットS(前丸タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
    形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前割便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
    用途トイレ用付属品取付工具材質ABS樹脂形状前割サイズ小サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×460×55フタの有無便フタ:あり
  • 便座用便座取付具組品 TOTO

    便座用便座取付具組品

    TOTO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱
    当日出荷
    適合品番TC291、TC290
  • 普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO

    普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)

    TOTO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状前丸サイズ標準(レギュラー)フタの有無便フタ:あり
  • シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ Hシリーズ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのときグリーン購入法適合脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
  • 前割普通便座 ソフト開止機能付 モノタロウ

    前割普通便座 ソフト開止機能付

    モノタロウ(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
    材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
  • 便座ピン TOTO

    便座ピン

    TOTO(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    適合本体TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N適合品番TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N
  • 便座組品(エロンゲート) TOTO

    便座組品(エロンゲート)

    TOTO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    形状前丸フタの有無便フタ:なし