カテゴリ
- 切削工具(26)
絞り込み
エコロジープロダクト

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.34適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)10.34母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)10.34勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)10.34勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷から11日以内出荷被削材S切刃長さ(mm)10.34勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
チップ TCMT
京セラ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-CM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-TM
タンガロイ¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PSS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PSF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷から9日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-DIA
タンガロイ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷材質DX120形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-TSF
タンガロイ¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PSF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TCMT-PSS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ TCMT-PS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質T6215形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質T6215形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
PCDチップ TCMT-DIA
タンガロイ¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷材質DX110寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法LE(mm)2.2コーナー数1寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~1送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ TCMT-PS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ TCMT-PS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
ISO インサート TCMT-FP
ケナメタル¥4,498税込¥4,9481セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削ポジ TC□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥20,980税込¥23,0781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)2.8被削材S切刃長さ(mm)10.34有効長(mm)切刃:10.34勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら