「tcmt16」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7° サンドビックポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°サンドビック
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーナーR(mm)1.1906関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
CoroTurn 107旋削加工用ヘッド サンドビックCoroTurn 107旋削加工用ヘッドサンドビック
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
チップ TCMT-JE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TCMT-JEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-PSF タンガロイチップ TCMT-PSFタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-23 タンガロイチップ TCMT-23タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削 ISOポジインサート TCMT16T3 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT16T3セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
防振機構付内径加工用ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボア テグテックジャパン防振機構付内径加工用ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボアテグテックジャパン
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
突き出しの長い内径加工に、防振機構採用のボーリング工具です。
用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジチップ コロターン107 1525 サンドビック三角形 ポジチップ コロターン107 1525サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。
用途一般旋削鋼加工用。仕上げおよび中仕上げ加工用。材種1525
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH6225 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH6225タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番432-6260適合被削材種ステンレス鋼チップ形状正三角形厚さS(mm)3.97
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125三菱
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115三菱
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135三菱
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ TCMT-CM タンガロイチップ TCMT-CMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T515寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T6215形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T6215形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
転削用KM級 被削材(鋼、ステンレス鋼) タンガロイ転削用KM級 被削材(鋼、ステンレス鋼)タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
高い耐欠損性を誇ります。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番859-5828材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:16コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:2適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状正三角形厚さS(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
転削用KM級 タンガロイ転削用KM級タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。トラスコ品番859-5827材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:16コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:2適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正三角形厚さS(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn107 旋削加工用チップ(120) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(120)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10本)
4日以内出荷
チップ TCMT-LM 三菱マテリアルチップ TCMT-LM三菱マテリアル
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-NMJ タンガロイチップ TCMT-NMJタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様【APMX】16、【BS】2、【IC】13.3、【LE】16、【RE】2、【S】5.8、【fz(max)】0.22、【fz(min)】0.08RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チップカテゴリ