カテゴリ
- 切削工具(74)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tcmt16t304」の検索結果

バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TCMT16T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ TCMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TC
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷用途中切削被削材S切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
ISOターン チップ TCMT-F3P
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋼の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TC-FV
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷材質UE6020形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-CM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TCMT
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781パック(10個)当日出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-FV
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形
難削材旋削加工用インサート MP9005 (TCMT)
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TCMT-TM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-SU
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-CM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-24
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PS
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)1.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3