「tcmt16t304」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 旋削 ISOポジインサート TCMT16T3 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート TCMT16T3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
    仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT 三菱マテリアル

    チップ TCMT

    三菱マテリアル
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • CoroTurn107 旋削加工用チップ(120) サンドビック

    CoroTurn107 旋削加工用チップ(120)

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10本)
    4日以内出荷
  • チップ TCMT 三菱マテリアル

    チップ TCMT

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
    切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • チップ TCMT-JE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TCMT-JE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TC 三菱マテリアル

    チップ TC

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途中切削被削材S切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)

    サンドビック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    被削材K切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • ISOターン チップ TCMT-M3P イスカル

    ISOターン チップ TCMT-M3P

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    鋼の中切削用です。
    用途旋削加工用。材種IC807RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TCMT-M3M イスカル

    ISOターン チップ TCMT-M3M

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ステンレス鋼・低炭素鋼加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TCMT-F3P イスカル

    ISOターン チップ TCMT-F3P

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    鋼の中仕上~仕上加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT-PM タンガロイ

    チップ TCMT-PM

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • C その他ミーリング/チップ 超硬 イスカル

    C その他ミーリング/チップ 超硬

    イスカル
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ TC-FV 三菱マテリアル

    チップ TC-FV

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質UE6020形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCMT 京セラ

    チップ TCMT

    京セラ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISOターン チップ TCMT-SM イスカル

    ISOターン チップ TCMT-SM

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT 三菱マテリアル

    チップ TCMT

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCMT-FV 三菱マテリアル

    チップ TCMT-FV

    三菱マテリアル
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
    コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形
  • 難削材旋削加工用インサート MP9005 (TCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9005 (TCMT)

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
    用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ TCMT-TM タンガロイ

    チップ TCMT-TM

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ TCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCMT-CM タンガロイ

    チップ TCMT-CM

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT-24 タンガロイ

    チップ TCMT-24

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • チップ TCMT-PS タンガロイ

    チップ TCMT-PS

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT)

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
  • チップ TCMT-SM イスカル

    チップ TCMT-SM

    イスカル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT)

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
  • チップ TCMT-TSF タンガロイ

    チップ TCMT-TSF

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
ccmt09t304特集