カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 卓上消耗品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tcn-16」の検索結果

TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻3日以内出荷から4日以内出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
トロイダルクランプコア MTCNシリーズ
森宮電機(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から11日以内出荷ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。 配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。 ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
TIG用クリアノズルセット
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。適合機種STG-200Dセット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
TLフレキ (波付管) 呼び線入
未来工業¥1,598税込¥1,7581本(1本)翌々日出荷TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
バイオカップ マルル 16 TCN
リスパック¥999税込¥1,0991袋(50点)5日以内出荷使い勝手で選べる豊富なラインナップ。TC(平フタ)、TCN(段積フタ)も選べます。材質バイオマスプラ寸法(mm)162×162×13質量(g)6.8
バイオカップ キューブ 16-13 TCNゲイト 穴6H
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷容器に魔法の通気口。環境対応素材。フルーツ等に。※本体は別売り。材質バイオPET寸法(mm)161×127×11質量(g)7.2
TLフレキステップル
未来工業(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
TCN20シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5本)ほか4日以内出荷から8日以内出荷薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。材質架橋ポリオレフィン色黒